1軸アクチュエータ SE4510C(A4) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(A4) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13945636SE4510C-340U-A4CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945654SE4510C-340U-A4CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945672SE4510C-340U-A4CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945697SE4510C-340U-A4CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945715SE4510C-340U-A4CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945733SE4510C-340U-A4CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945758SE4510C-340U-A4CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945776SE4510C-340U-A4CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945794SE4510C-340U-A4CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945812SE4510C-340U-A4CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945837SE4510C-340U-A4CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945855SE4510C-340U-A4CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945873SE4510C-340U-A4CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945898SE4510C-340U-A4CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945916SE4510C-340U-A4CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945934SE4510C-340U-A4CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945952SE4510C-340U-A4CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945977SE4510C-340U-A4CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945995SE4510C-340U-A4CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946013SE4510C-340U-A4CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961632SE4510C-440U-A4CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961657SE4510C-440U-A4CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961675SE4510C-440U-A4CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961693SE4510C-440U-A4CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961718SE4510C-440U-A4CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961736SE4510C-440U-A4CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961754SE4510C-440U-A4CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961772SE4510C-440U-A4CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961797SE4510C-440U-A4CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961815SE4510C-440U-A4CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961833SE4510C-440U-A4CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961858SE4510C-440U-A4CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961876SE4510C-440U-A4CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961894SE4510C-440U-A4CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961912SE4510C-440U-A4CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961937SE4510C-440U-A4CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961955SE4510C-440U-A4CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961973SE4510C-440U-A4CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961998SE4510C-440U-A4CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962016SE4510C-440U-A4CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977635SE4510C-540U-A4CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977653SE4510C-540U-A4CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977678SE4510C-540U-A4CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977696SE4510C-540U-A4CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977714SE4510C-540U-A4CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977732SE4510C-540U-A4CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977757SE4510C-540U-A4CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977775SE4510C-540U-A4CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977793SE4510C-540U-A4CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977818SE4510C-540U-A4CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする