1軸アクチュエータ SE4510C(A5) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510C(A5) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13946424SE4510C-340U-A5CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946442SE4510C-340U-A5CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946467SE4510C-340U-A5CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946485SE4510C-340U-A5CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946503SE4510C-340U-A5CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946528SE4510C-340U-A5CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946546SE4510C-340U-A5CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946564SE4510C-340U-A5CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946582SE4510C-340U-A5CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946607SE4510C-340U-A5CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946625SE4510C-340U-A5CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946643SE4510C-340U-A5CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946668SE4510C-340U-A5CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946686SE4510C-340U-A5CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946704SE4510C-340U-A5CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946722SE4510C-340U-A5CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946747SE4510C-340U-A5CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946765SE4510C-340U-A5CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946783SE4510C-340U-A5CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946808SE4510C-340U-A5CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962427SE4510C-440U-A5CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962445SE4510C-440U-A5CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962463SE4510C-440U-A5CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962488SE4510C-440U-A5CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962506SE4510C-440U-A5CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962524SE4510C-440U-A5CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962542SE4510C-440U-A5CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962567SE4510C-440U-A5CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962585SE4510C-440U-A5CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962603SE4510C-440U-A5CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962628SE4510C-440U-A5CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962646SE4510C-440U-A5CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962664SE4510C-440U-A5CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962682SE4510C-440U-A5CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962707SE4510C-440U-A5CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962725SE4510C-440U-A5CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962743SE4510C-440U-A5CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962768SE4510C-440U-A5CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962786SE4510C-440U-A5CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962804SE4510C-440U-A5CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978423SE4510C-540U-A5CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978448SE4510C-540U-A5CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978466SE4510C-540U-A5CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978484SE4510C-540U-A5CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978502SE4510C-540U-A5CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978527SE4510C-540U-A5CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978545SE4510C-540U-A5CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978563SE4510C-540U-A5CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978588SE4510C-540U-A5CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978606SE4510C-540U-A5CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする