1軸アクチュエータ SE4510C(E0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(E0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13948436SE4510C-340U-E0NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948454SE4510C-340U-E0NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948472SE4510C-340U-E0NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948497SE4510C-340U-E0NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948515SE4510C-340U-E0NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948533SE4510C-340U-E0NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948558SE4510C-340U-E0NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948576SE4510C-340U-E0NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948594SE4510C-340U-E0NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948612SE4510C-340U-E0NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948637SE4510C-340U-E0NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948655SE4510C-340U-E0NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948673SE4510C-340U-E0NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948698SE4510C-340U-E0NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948716SE4510C-340U-E0NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948734SE4510C-340U-E0NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948752SE4510C-340U-E0NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948777SE4510C-340U-E0NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948795SE4510C-340U-E0NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948813SE4510C-340U-E0NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964432SE4510C-440U-E0NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964457SE4510C-440U-E0NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964475SE4510C-440U-E0NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
261,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964493SE4510C-440U-E0NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964518SE4510C-440U-E0NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964536SE4510C-440U-E0NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964554SE4510C-440U-E0NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964572SE4510C-440U-E0NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964597SE4510C-440U-E0NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964615SE4510C-440U-E0NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964633SE4510C-440U-E0NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964658SE4510C-440U-E0NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964676SE4510C-440U-E0NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964694SE4510C-440U-E0NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964712SE4510C-440U-E0NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964737SE4510C-440U-E0NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964755SE4510C-440U-E0NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964773SE4510C-440U-E0NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964798SE4510C-440U-E0NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964816SE4510C-440U-E0NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980435SE4510C-540U-E0NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980453SE4510C-540U-E0NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980478SE4510C-540U-E0NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540E0なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980496SE4510C-540U-E0NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540E0なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980514SE4510C-540U-E0NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980532SE4510C-540U-E0NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980557SE4510C-540U-E0NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980575SE4510C-540U-E0NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980593SE4510C-540U-E0NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980618SE4510C-540U-E0NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする