曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510C(E6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510C(E6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13950423SE4510C-340U-E6CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950448SE4510C-340U-E6CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950466SE4510C-340U-E6CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950484SE4510C-340U-E6CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950502SE4510C-340U-E6CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950527SE4510C-340U-E6CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950545SE4510C-340U-E6CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950563SE4510C-340U-E6CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950588SE4510C-340U-E6CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950606SE4510C-340U-E6CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950624SE4510C-340U-E6CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950642SE4510C-340U-E6CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950667SE4510C-340U-E6CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950685SE4510C-340U-E6CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950703SE4510C-340U-E6CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950728SE4510C-340U-E6CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950746SE4510C-340U-E6CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950764SE4510C-340U-E6CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950782SE4510C-340U-E6CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950807SE4510C-340U-E6CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966426SE4510C-440U-E6CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966444SE4510C-440U-E6CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966462SE4510C-440U-E6CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966487SE4510C-440U-E6CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966505SE4510C-440U-E6CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966523SE4510C-440U-E6CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966548SE4510C-440U-E6CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966566SE4510C-440U-E6CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966584SE4510C-440U-E6CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966602SE4510C-440U-E6CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966627SE4510C-440U-E6CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966645SE4510C-440U-E6CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966663SE4510C-440U-E6CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966688SE4510C-440U-E6CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966706SE4510C-440U-E6CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966724SE4510C-440U-E6CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966742SE4510C-440U-E6CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966767SE4510C-440U-E6CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966785SE4510C-440U-E6CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966803SE4510C-440U-E6CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982422SE4510C-540U-E6CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982447SE4510C-540U-E6CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982465SE4510C-540U-E6CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982483SE4510C-540U-E6CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982508SE4510C-540U-E6CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982526SE4510C-540U-E6CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982544SE4510C-540U-E6CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982562SE4510C-540U-E6CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982587SE4510C-540U-E6CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982605SE4510C-540U-E6CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする