曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510C(E9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510C(E9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13951227SE4510C-340U-E9CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951245SE4510C-340U-E9CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951263SE4510C-340U-E9CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951288SE4510C-340U-E9CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951306SE4510C-340U-E9CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951324SE4510C-340U-E9CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951342SE4510C-340U-E9CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951367SE4510C-340U-E9CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951385SE4510C-340U-E9CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951403SE4510C-340U-E9CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951428SE4510C-340U-E9CY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951446SE4510C-340U-E9CY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951464SE4510C-340U-E9CC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951482SE4510C-340U-E9CC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951507SE4510C-340U-E9CC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951525SE4510C-340U-E9CC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951543SE4510C-340U-E9CP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951568SE4510C-340U-E9CP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951586SE4510C-340U-E9CP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951604SE4510C-340U-E9CP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967223SE4510C-440U-E9CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967248SE4510C-440U-E9CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967266SE4510C-440U-E9CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967284SE4510C-440U-E9CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
267,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967302SE4510C-440U-E9CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967327SE4510C-440U-E9CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967345SE4510C-440U-E9CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
277,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967363SE4510C-440U-E9CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
279,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967388SE4510C-440U-E9CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967406SE4510C-440U-E9CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967424SE4510C-440U-E9CY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
277,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967442SE4510C-440U-E9CY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
279,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967467SE4510C-440U-E9CC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967485SE4510C-440U-E9CC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967503SE4510C-440U-E9CC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
277,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967528SE4510C-440U-E9CC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
279,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967546SE4510C-440U-E9CP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967564SE4510C-440U-E9CP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967582SE4510C-440U-E9CP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
277,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967607SE4510C-440U-E9CP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
279,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13983226SE4510C-540U-E9CN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13983244SE4510C-540U-E9CN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13983262SE4510C-540U-E9CN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13983287SE4510C-540U-E9CN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13983305SE4510C-540U-E9CM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13983323SE4510C-540U-E9CM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13983348SE4510C-540U-E9CM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13983366SE4510C-540U-E9CM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
294,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13983384SE4510C-540U-E9CY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13983402SE4510C-540U-E9CY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする