1軸アクチュエータ SE4510C(F3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(F3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13952435SE4510C-340U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE4534010なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952453SE4510C-340U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE4534010なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952478SE4510C-340U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE4534010なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952496SE4510C-340U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE4534010なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952514SE4510C-340U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE4534010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952532SE4510C-340U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE4534010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952557SE4510C-340U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE4534010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952575SE4510C-340U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE4534010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952593SE4510C-340U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952618SE4510C-340U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952636SE4510C-340U-F3NY-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952654SE4510C-340U-F3NY-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952672SE4510C-340U-F3NC-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE4534010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952697SE4510C-340U-F3NC-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE4534010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952715SE4510C-340U-F3NC-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE4534010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952733SE4510C-340U-F3NC-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE4534010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952758SE4510C-340U-F3NP-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE4534010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952776SE4510C-340U-F3NP-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE4534010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952794SE4510C-340U-F3NP-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE4534010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952812SE4510C-340U-F3NP-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE4534010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968438SE4510C-440U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE4544010なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968456SE4510C-440U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE4544010なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968474SE4510C-440U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE4544010なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
261,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968492SE4510C-440U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE4544010なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968517SE4510C-440U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE4544010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968535SE4510C-440U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE4544010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968553SE4510C-440U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE4544010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968578SE4510C-440U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE4544010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968596SE4510C-440U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968614SE4510C-440U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968632SE4510C-440U-F3NY-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968657SE4510C-440U-F3NY-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968675SE4510C-440U-F3NC-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE4544010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968693SE4510C-440U-F3NC-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE4544010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968718SE4510C-440U-F3NC-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE4544010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968736SE4510C-440U-F3NC-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE4544010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968754SE4510C-440U-F3NP-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE4544010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968772SE4510C-440U-F3NP-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE4544010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968797SE4510C-440U-F3NP-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE4544010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968815SE4510C-440U-F3NP-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE4544010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984434SE4510C-540U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE4554010なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984452SE4510C-540U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE4554010なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984477SE4510C-540U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE4554010なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984495SE4510C-540U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE4554010なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984513SE4510C-540U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE4554010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984538SE4510C-540U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE4554010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984556SE4510C-540U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE4554010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984574SE4510C-540U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE4554010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984592SE4510C-540U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE4554010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984617SE4510C-540U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE4554010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする