1軸アクチュエータ SE4510C(F6)

1軸アクチュエータ SE4510C(F6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13953223SE4510C-340U-F6NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953248SE4510C-340U-F6NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953266SE4510C-340U-F6NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953284SE4510C-340U-F6NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953302SE4510C-340U-F6NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953327SE4510C-340U-F6NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953345SE4510C-340U-F6NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953363SE4510C-340U-F6NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953388SE4510C-340U-F6NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953406SE4510C-340U-F6NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953424SE4510C-340U-F6NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953442SE4510C-340U-F6NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953467SE4510C-340U-F6NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953485SE4510C-340U-F6NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953503SE4510C-340U-F6NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953528SE4510C-340U-F6NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953546SE4510C-340U-F6NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953564SE4510C-340U-F6NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953582SE4510C-340U-F6NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953607SE4510C-340U-F6NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969226SE4510C-440U-F6NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969244SE4510C-440U-F6NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969262SE4510C-440U-F6NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969287SE4510C-440U-F6NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969305SE4510C-440U-F6NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969323SE4510C-440U-F6NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969348SE4510C-440U-F6NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969366SE4510C-440U-F6NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969384SE4510C-440U-F6NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969402SE4510C-440U-F6NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969427SE4510C-440U-F6NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969445SE4510C-440U-F6NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969463SE4510C-440U-F6NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969488SE4510C-440U-F6NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969506SE4510C-440U-F6NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969524SE4510C-440U-F6NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969542SE4510C-440U-F6NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969567SE4510C-440U-F6NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969585SE4510C-440U-F6NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969603SE4510C-440U-F6NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985222SE4510C-540U-F6NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985247SE4510C-540U-F6NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985265SE4510C-540U-F6NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985283SE4510C-540U-F6NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985308SE4510C-540U-F6NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985326SE4510C-540U-F6NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985344SE4510C-540U-F6NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985362SE4510C-540U-F6NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985387SE4510C-540U-F6NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985405SE4510C-540U-F6NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
対象商品:
00863329
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
対象商品:
00863365
2022-09-08

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする