1軸アクチュエータ SE4510C(G0)

1軸アクチュエータ SE4510C(G0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13954824SE4510C-340U-G0NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13954842SE4510C-340U-G0NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13954867SE4510C-340U-G0NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13954885SE4510C-340U-G0NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13954903SE4510C-340U-G0NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13954928SE4510C-340U-G0NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13954946SE4510C-340U-G0NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13954964SE4510C-340U-G0NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13954982SE4510C-340U-G0NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13955007SE4510C-340U-G0NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13955025SE4510C-340U-G0NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13955043SE4510C-340U-G0NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13955068SE4510C-340U-G0NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13955086SE4510C-340U-G0NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13955104SE4510C-340U-G0NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13955122SE4510C-340U-G0NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13955147SE4510C-340U-G0NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13955165SE4510C-340U-G0NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13955183SE4510C-340U-G0NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13955208SE4510C-340U-G0NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13970827SE4510C-440U-G0NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13970845SE4510C-440U-G0NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13970863SE4510C-440U-G0NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13970888SE4510C-440U-G0NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13970906SE4510C-440U-G0NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13970924SE4510C-440U-G0NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13970942SE4510C-440U-G0NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13970967SE4510C-440U-G0NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13970985SE4510C-440U-G0NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13971003SE4510C-440U-G0NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13971028SE4510C-440U-G0NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13971046SE4510C-440U-G0NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13971064SE4510C-440U-G0NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13971082SE4510C-440U-G0NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13971107SE4510C-440U-G0NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13971125SE4510C-440U-G0NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13971143SE4510C-440U-G0NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13971168SE4510C-440U-G0NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13971186SE4510C-440U-G0NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13971204SE4510C-440U-G0NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13986823SE4510C-540U-G0NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13986848SE4510C-540U-G0NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13986866SE4510C-540U-G0NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13986884SE4510C-540U-G0NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13986902SE4510C-540U-G0NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13986927SE4510C-540U-G0NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13986945SE4510C-540U-G0NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13986963SE4510C-540U-G0NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13986988SE4510C-540U-G0NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13987006SE4510C-540U-G0NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする