1軸アクチュエータ SE4510C(G6)

1軸アクチュエータ SE4510C(G6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13956425SE4510C-340U-G6NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956443SE4510C-340U-G6NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956468SE4510C-340U-G6NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956486SE4510C-340U-G6NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956504SE4510C-340U-G6NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956522SE4510C-340U-G6NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956547SE4510C-340U-G6NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956565SE4510C-340U-G6NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956583SE4510C-340U-G6NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956608SE4510C-340U-G6NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956626SE4510C-340U-G6NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956644SE4510C-340U-G6NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956662SE4510C-340U-G6NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956687SE4510C-340U-G6NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956705SE4510C-340U-G6NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956723SE4510C-340U-G6NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956748SE4510C-340U-G6NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956766SE4510C-340U-G6NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956784SE4510C-340U-G6NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956802SE4510C-340U-G6NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972428SE4510C-440U-G6NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972446SE4510C-440U-G6NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972464SE4510C-440U-G6NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972482SE4510C-440U-G6NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972507SE4510C-440U-G6NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972525SE4510C-440U-G6NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972543SE4510C-440U-G6NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972568SE4510C-440U-G6NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972586SE4510C-440U-G6NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972604SE4510C-440U-G6NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972622SE4510C-440U-G6NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972647SE4510C-440U-G6NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972665SE4510C-440U-G6NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972683SE4510C-440U-G6NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972708SE4510C-440U-G6NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972726SE4510C-440U-G6NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972744SE4510C-440U-G6NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972762SE4510C-440U-G6NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972787SE4510C-440U-G6NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972805SE4510C-440U-G6NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988424SE4510C-540U-G6NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988442SE4510C-540U-G6NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988467SE4510C-540U-G6NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988485SE4510C-540U-G6NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988503SE4510C-540U-G6NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988528SE4510C-540U-G6NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988546SE4510C-540U-G6NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988564SE4510C-540U-G6NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988582SE4510C-540U-G6NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988607SE4510C-540U-G6NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする