1軸アクチュエータ SE4510C(G6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(G6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
表面処理
型式
モータ取付部形状
ボールねじリード(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13956836SE4510C-340U-G6CN-NN-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956854SE4510C-340U-G6CN-NS-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956872SE4510C-340U-G6CN-LN-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956897SE4510C-340U-G6CN-LS-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956915SE4510C-340U-G6CM-NN-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956933SE4510C-340U-G6CM-NS-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956958SE4510C-340U-G6CM-LN-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956976SE4510C-340U-G6CM-LS-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13956994SE4510C-340U-G6CY-NN-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957012SE4510C-340U-G6CY-NS-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957037SE4510C-340U-G6CY-LN-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957055SE4510C-340U-G6CY-LS-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957073SE4510C-340U-G6CC-NN-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957098SE4510C-340U-G6CC-NS-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957116SE4510C-340U-G6CC-LN-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957134SE4510C-340U-G6CC-LS-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957152SE4510C-340U-G6CP-NN-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957177SE4510C-340U-G6CP-NS-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957195SE4510C-340U-G6CP-LN-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957213SE4510C-340U-G6CP-LS-PS340U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972832SE4510C-440U-G6CN-NN-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972857SE4510C-440U-G6CN-NS-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972875SE4510C-440U-G6CN-LN-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972893SE4510C-440U-G6CN-LS-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972918SE4510C-440U-G6CM-NN-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
260,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972936SE4510C-440U-G6CM-NS-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
262,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972954SE4510C-440U-G6CM-LN-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
282,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972972SE4510C-440U-G6CM-LS-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13972997SE4510C-440U-G6CY-NN-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
260,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973015SE4510C-440U-G6CY-NS-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
262,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973033SE4510C-440U-G6CY-LN-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
282,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973058SE4510C-440U-G6CY-LS-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973076SE4510C-440U-G6CC-NN-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
260,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973094SE4510C-440U-G6CC-NS-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
262,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973112SE4510C-440U-G6CC-LN-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
282,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973137SE4510C-440U-G6CC-LS-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973155SE4510C-440U-G6CP-NN-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
260,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973173SE4510C-440U-G6CP-NS-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
262,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973198SE4510C-440U-G6CP-LN-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
282,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973216SE4510C-440U-G6CP-LS-PS440U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988835SE4510C-540U-G6CN-NN-PS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988853SE4510C-540U-G6CN-NS-PS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988878SE4510C-540U-G6CN-LN-PS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610なしC(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988896SE4510C-540U-G6CN-LS-PS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988914SE4510C-540U-G6CM-NN-PS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988932SE4510C-540U-G6CM-NS-PS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988957SE4510C-540U-G6CM-LN-PS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988975SE4510C-540U-G6CM-LS-PS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45G610M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13988993SE4510C-540U-G6CY-NN-PS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリース上面カバー付
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13989018SE4510C-540U-G6CY-NS-PS540U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45G610Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする