1軸アクチュエータ SE4510C(G9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(G9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
カバー
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
スライドブロック
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13957238SE4510C-340U-G9NN-NN-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957256SE4510C-340U-G9NN-NS-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957274SE4510C-340U-G9NN-LN-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957292SE4510C-340U-G9NN-LS-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957317SE4510C-340U-G9NM-NN-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957335SE4510C-340U-G9NM-NS-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957353SE4510C-340U-G9NM-LN-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957378SE4510C-340U-G9NM-LS-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957396SE4510C-340U-G9NY-NN-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957414SE4510C-340U-G9NY-NS-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957432SE4510C-340U-G9NY-LN-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957457SE4510C-340U-G9NY-LS-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957475SE4510C-340U-G9NC-NN-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957493SE4510C-340U-G9NC-NS-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957518SE4510C-340U-G9NC-LN-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957536SE4510C-340U-G9NC-LS-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957554SE4510C-340U-G9NP-NN-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957572SE4510C-340U-G9NP-NS-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957597SE4510C-340U-G9NP-LN-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13957615SE4510C-340U-G9NP-LS-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973234SE4510C-440U-G9NN-NN-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973252SE4510C-440U-G9NN-NS-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973277SE4510C-440U-G9NN-LN-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
261,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973295SE4510C-440U-G9NN-LS-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973313SE4510C-440U-G9NM-NN-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973338SE4510C-440U-G9NM-NS-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973356SE4510C-440U-G9NM-LN-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973374SE4510C-440U-G9NM-LS-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973392SE4510C-440U-G9NY-NN-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973417SE4510C-440U-G9NY-NS-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973435SE4510C-440U-G9NY-LN-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973453SE4510C-440U-G9NY-LS-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973478SE4510C-440U-G9NC-NN-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973496SE4510C-440U-G9NC-NS-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973514SE4510C-440U-G9NC-LN-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973532SE4510C-440U-G9NC-LS-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973557SE4510C-440U-G9NP-NN-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973575SE4510C-440U-G9NP-NS-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973593SE4510C-440U-G9NP-LN-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13973618SE4510C-440U-G9NP-LS-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13989237SE4510C-540U-G9NN-NN-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13989255SE4510C-540U-G9NN-NS-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13989273SE4510C-540U-G9NN-LN-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13989298SE4510C-540U-G9NN-LS-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13989316SE4510C-540U-G9NM-NN-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13989334SE4510C-540U-G9NM-NS-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13989352SE4510C-540U-G9NM-LN-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13989377SE4510C-540U-G9NM-LS-PSG9なし防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13989395SE4510C-540U-G9NY-NN-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースC(ショートブロック1個付)10
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13989413SE4510C-540U-G9NY-NS-PSG9なし標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)C(ショートブロック1個付)10
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする