1軸アクチュエータ SE4510D(A4)

1軸アクチュエータ SE4510D(A4) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14057243SE4510D-340U-A4NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
202,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057268SE4510D-340U-A4NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
204,300
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057286SE4510D-340U-A4NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
222,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057304SE4510D-340U-A4NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057322SE4510D-340U-A4NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
214,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057347SE4510D-340U-A4NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
216,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057365SE4510D-340U-A4NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057383SE4510D-340U-A4NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057408SE4510D-340U-A4NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
214,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057426SE4510D-340U-A4NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
216,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057444SE4510D-340U-A4NY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057462SE4510D-340U-A4NY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057487SE4510D-340U-A4NC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
214,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057505SE4510D-340U-A4NC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
216,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057523SE4510D-340U-A4NC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057548SE4510D-340U-A4NC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057566SE4510D-340U-A4NP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
214,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057584SE4510D-340U-A4NP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
216,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057602SE4510D-340U-A4NP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057627SE4510D-340U-A4NP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073246SE4510D-440U-A4NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
219,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073264SE4510D-440U-A4NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
220,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073282SE4510D-440U-A4NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073307SE4510D-440U-A4NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073325SE4510D-440U-A4NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073343SE4510D-440U-A4NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073368SE4510D-440U-A4NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073386SE4510D-440U-A4NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073404SE4510D-440U-A4NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073422SE4510D-440U-A4NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073447SE4510D-440U-A4NY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073465SE4510D-440U-A4NY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073483SE4510D-440U-A4NC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073508SE4510D-440U-A4NC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073526SE4510D-440U-A4NC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073544SE4510D-440U-A4NC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073562SE4510D-440U-A4NP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073587SE4510D-440U-A4NP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073605SE4510D-440U-A4NP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073623SE4510D-440U-A4NP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089242SE4510D-540U-A4NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089267SE4510D-540U-A4NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089285SE4510D-540U-A4NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089303SE4510D-540U-A4NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089328SE4510D-540U-A4NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089346SE4510D-540U-A4NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089364SE4510D-540U-A4NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089382SE4510D-540U-A4NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089407SE4510D-540U-A4NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089425SE4510D-540U-A4NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする