1軸アクチュエータ SE4510D(A4) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510D(A4) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14057645SE4510D-340U-A4CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
217,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057663SE4510D-340U-A4CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057688SE4510D-340U-A4CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057706SE4510D-340U-A4CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057724SE4510D-340U-A4CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
229,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057742SE4510D-340U-A4CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057767SE4510D-340U-A4CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057785SE4510D-340U-A4CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057803SE4510D-340U-A4CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
229,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057828SE4510D-340U-A4CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057846SE4510D-340U-A4CY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057864SE4510D-340U-A4CY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057882SE4510D-340U-A4CC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
229,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057907SE4510D-340U-A4CC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057925SE4510D-340U-A4CC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057943SE4510D-340U-A4CC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057968SE4510D-340U-A4CP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
229,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057986SE4510D-340U-A4CP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058004SE4510D-340U-A4CP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058022SE4510D-340U-A4CP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073648SE4510D-440U-A4CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
234,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073666SE4510D-440U-A4CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073684SE4510D-440U-A4CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073702SE4510D-440U-A4CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073727SE4510D-440U-A4CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073745SE4510D-440U-A4CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073763SE4510D-440U-A4CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073788SE4510D-440U-A4CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073806SE4510D-440U-A4CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073824SE4510D-440U-A4CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073842SE4510D-440U-A4CY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073867SE4510D-440U-A4CY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073885SE4510D-440U-A4CC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073903SE4510D-440U-A4CC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073928SE4510D-440U-A4CC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073946SE4510D-440U-A4CC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073964SE4510D-440U-A4CP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073982SE4510D-440U-A4CP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074007SE4510D-440U-A4CP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074025SE4510D-440U-A4CP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089644SE4510D-540U-A4CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089662SE4510D-540U-A4CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089687SE4510D-540U-A4CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089705SE4510D-540U-A4CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089723SE4510D-540U-A4CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089748SE4510D-540U-A4CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089766SE4510D-540U-A4CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089784SE4510D-540U-A4CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089802SE4510D-540U-A4CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089827SE4510D-540U-A4CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする