1軸アクチュエータ SE4510D(A5)

1軸アクチュエータ SE4510D(A5) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14058047SE4510D-340U-A5NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058065SE4510D-340U-A5NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,300
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058083SE4510D-340U-A5NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058108SE4510D-340U-A5NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058126SE4510D-340U-A5NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058144SE4510D-340U-A5NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058162SE4510D-340U-A5NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058187SE4510D-340U-A5NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058205SE4510D-340U-A5NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058223SE4510D-340U-A5NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058248SE4510D-340U-A5NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058266SE4510D-340U-A5NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058284SE4510D-340U-A5NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058302SE4510D-340U-A5NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058327SE4510D-340U-A5NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058345SE4510D-340U-A5NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058363SE4510D-340U-A5NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058388SE4510D-340U-A5NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058406SE4510D-340U-A5NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058424SE4510D-340U-A5NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074043SE4510D-440U-A5NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074068SE4510D-440U-A5NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074086SE4510D-440U-A5NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074104SE4510D-440U-A5NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074122SE4510D-440U-A5NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074147SE4510D-440U-A5NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074165SE4510D-440U-A5NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074183SE4510D-440U-A5NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074208SE4510D-440U-A5NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074226SE4510D-440U-A5NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074244SE4510D-440U-A5NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074262SE4510D-440U-A5NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074287SE4510D-440U-A5NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074305SE4510D-440U-A5NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074323SE4510D-440U-A5NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074348SE4510D-440U-A5NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074366SE4510D-440U-A5NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074384SE4510D-440U-A5NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074402SE4510D-440U-A5NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074427SE4510D-440U-A5NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090046SE4510D-540U-A5NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090064SE4510D-540U-A5NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090082SE4510D-540U-A5NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090107SE4510D-540U-A5NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090125SE4510D-540U-A5NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090143SE4510D-540U-A5NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090168SE4510D-540U-A5NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090186SE4510D-540U-A5NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090204SE4510D-540U-A5NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090222SE4510D-540U-A5NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする