1軸アクチュエータ SE4510D(A6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510D(A6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14059255SE4510D-340U-A6CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059273SE4510D-340U-A6CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059298SE4510D-340U-A6CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059316SE4510D-340U-A6CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059334SE4510D-340U-A6CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059352SE4510D-340U-A6CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059377SE4510D-340U-A6CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059395SE4510D-340U-A6CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059413SE4510D-340U-A6CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059438SE4510D-340U-A6CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059456SE4510D-340U-A6CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059474SE4510D-340U-A6CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059492SE4510D-340U-A6CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059517SE4510D-340U-A6CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059535SE4510D-340U-A6CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059553SE4510D-340U-A6CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059578SE4510D-340U-A6CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059596SE4510D-340U-A6CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059614SE4510D-340U-A6CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14059632SE4510D-340U-A6CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075258SE4510D-440U-A6CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075276SE4510D-440U-A6CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075294SE4510D-440U-A6CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075312SE4510D-440U-A6CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075337SE4510D-440U-A6CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075355SE4510D-440U-A6CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075373SE4510D-440U-A6CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075398SE4510D-440U-A6CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075416SE4510D-440U-A6CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075434SE4510D-440U-A6CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075452SE4510D-440U-A6CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075477SE4510D-440U-A6CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075495SE4510D-440U-A6CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075513SE4510D-440U-A6CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075538SE4510D-440U-A6CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075556SE4510D-440U-A6CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075574SE4510D-440U-A6CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075592SE4510D-440U-A6CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075617SE4510D-440U-A6CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14075635SE4510D-440U-A6CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14091254SE4510D-540U-A6CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14091272SE4510D-540U-A6CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14091297SE4510D-540U-A6CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14091315SE4510D-540U-A6CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14091333SE4510D-540U-A6CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14091358SE4510D-540U-A6CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14091376SE4510D-540U-A6CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14091394SE4510D-540U-A6CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14091412SE4510D-540U-A6CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14091437SE4510D-540U-A6CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする