1軸アクチュエータ SE4510D(E0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510D(E0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14060454SE4510D-340U-E0NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060472SE4510D-340U-E0NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060497SE4510D-340U-E0NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060515SE4510D-340U-E0NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060533SE4510D-340U-E0NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060558SE4510D-340U-E0NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060576SE4510D-340U-E0NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060594SE4510D-340U-E0NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060612SE4510D-340U-E0NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060637SE4510D-340U-E0NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060655SE4510D-340U-E0NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060673SE4510D-340U-E0NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060698SE4510D-340U-E0NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060716SE4510D-340U-E0NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060734SE4510D-340U-E0NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060752SE4510D-340U-E0NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060777SE4510D-340U-E0NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060795SE4510D-340U-E0NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060813SE4510D-340U-E0NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060838SE4510D-340U-E0NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076457SE4510D-440U-E0NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076475SE4510D-440U-E0NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076493SE4510D-440U-E0NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076518SE4510D-440U-E0NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076536SE4510D-440U-E0NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076554SE4510D-440U-E0NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076572SE4510D-440U-E0NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076597SE4510D-440U-E0NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076615SE4510D-440U-E0NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076633SE4510D-440U-E0NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076658SE4510D-440U-E0NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076676SE4510D-440U-E0NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076694SE4510D-440U-E0NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076712SE4510D-440U-E0NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076737SE4510D-440U-E0NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076755SE4510D-440U-E0NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076773SE4510D-440U-E0NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076798SE4510D-440U-E0NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076816SE4510D-440U-E0NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076834SE4510D-440U-E0NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092453SE4510D-540U-E0NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092478SE4510D-540U-E0NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092496SE4510D-540U-E0NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092514SE4510D-540U-E0NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092532SE4510D-540U-E0NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092557SE4510D-540U-E0NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092575SE4510D-540U-E0NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
304,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092593SE4510D-540U-E0NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
305,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092618SE4510D-540U-E0NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092636SE4510D-540U-E0NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする