1軸アクチュエータ SE4510D(E6)

1軸アクチュエータ SE4510D(E6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14062046SE4510D-340U-E6NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062064SE4510D-340U-E6NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062082SE4510D-340U-E6NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062107SE4510D-340U-E6NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062125SE4510D-340U-E6NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062143SE4510D-340U-E6NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062168SE4510D-340U-E6NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062186SE4510D-340U-E6NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062204SE4510D-340U-E6NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062222SE4510D-340U-E6NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062247SE4510D-340U-E6NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062265SE4510D-340U-E6NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062283SE4510D-340U-E6NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062308SE4510D-340U-E6NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062326SE4510D-340U-E6NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062344SE4510D-340U-E6NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062362SE4510D-340U-E6NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062387SE4510D-340U-E6NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062405SE4510D-340U-E6NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14062423SE4510D-340U-E6NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078042SE4510D-440U-E6NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078067SE4510D-440U-E6NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078085SE4510D-440U-E6NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078103SE4510D-440U-E6NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078128SE4510D-440U-E6NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078146SE4510D-440U-E6NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078164SE4510D-440U-E6NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078182SE4510D-440U-E6NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078207SE4510D-440U-E6NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078225SE4510D-440U-E6NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078243SE4510D-440U-E6NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078268SE4510D-440U-E6NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078286SE4510D-440U-E6NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078304SE4510D-440U-E6NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078322SE4510D-440U-E6NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078347SE4510D-440U-E6NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078365SE4510D-440U-E6NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078383SE4510D-440U-E6NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078408SE4510D-440U-E6NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14078426SE4510D-440U-E6NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14094045SE4510D-540U-E6NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14094063SE4510D-540U-E6NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14094088SE4510D-540U-E6NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14094106SE4510D-540U-E6NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14094124SE4510D-540U-E6NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14094142SE4510D-540U-E6NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14094167SE4510D-540U-E6NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14094185SE4510D-540U-E6NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14094203SE4510D-540U-E6NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14094228SE4510D-540U-E6NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする