1軸アクチュエータ SE4510D(F9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510D(F9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14066054SE4510D-340U-F9NN-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
239,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066072SE4510D-340U-F9NN-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066097SE4510D-340U-F9NN-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066115SE4510D-340U-F9NN-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066133SE4510D-340U-F9NM-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066158SE4510D-340U-F9NM-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066176SE4510D-340U-F9NM-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066194SE4510D-340U-F9NM-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066212SE4510D-340U-F9NY-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066237SE4510D-340U-F9NY-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066255SE4510D-340U-F9NY-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066273SE4510D-340U-F9NY-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066298SE4510D-340U-F9NC-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066316SE4510D-340U-F9NC-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066334SE4510D-340U-F9NC-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066352SE4510D-340U-F9NC-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066377SE4510D-340U-F9NP-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066395SE4510D-340U-F9NP-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066413SE4510D-340U-F9NP-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066438SE4510D-340U-F9NP-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082057SE4510D-440U-F9NN-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082075SE4510D-440U-F9NN-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082093SE4510D-440U-F9NN-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082118SE4510D-440U-F9NN-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082136SE4510D-440U-F9NM-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082154SE4510D-440U-F9NM-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082172SE4510D-440U-F9NM-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082197SE4510D-440U-F9NM-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082215SE4510D-440U-F9NY-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082233SE4510D-440U-F9NY-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082258SE4510D-440U-F9NY-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082276SE4510D-440U-F9NY-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082294SE4510D-440U-F9NC-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082312SE4510D-440U-F9NC-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082337SE4510D-440U-F9NC-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082355SE4510D-440U-F9NC-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082373SE4510D-440U-F9NP-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082398SE4510D-440U-F9NP-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082416SE4510D-440U-F9NP-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082434SE4510D-440U-F9NP-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098053SE4510D-540U-F9NN-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098078SE4510D-540U-F9NN-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
269,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098096SE4510D-540U-F9NN-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
292,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098114SE4510D-540U-F9NN-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
293,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098132SE4510D-540U-F9NM-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098157SE4510D-540U-F9NM-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098175SE4510D-540U-F9NM-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
304,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098193SE4510D-540U-F9NM-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
305,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098218SE4510D-540U-F9NY-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098236SE4510D-540U-F9NY-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする