1軸アクチュエータ SE4510D(G3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510D(G3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14068048SE4510D-340U-G3CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068066SE4510D-340U-G3CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068084SE4510D-340U-G3CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068102SE4510D-340U-G3CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068127SE4510D-340U-G3CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068145SE4510D-340U-G3CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068163SE4510D-340U-G3CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068188SE4510D-340U-G3CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068206SE4510D-340U-G3CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068224SE4510D-340U-G3CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068242SE4510D-340U-G3CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068267SE4510D-340U-G3CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068285SE4510D-340U-G3CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068303SE4510D-340U-G3CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068328SE4510D-340U-G3CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068346SE4510D-340U-G3CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068364SE4510D-340U-G3CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068382SE4510D-340U-G3CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068407SE4510D-340U-G3CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068425SE4510D-340U-G3CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084044SE4510D-440U-G3CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084062SE4510D-440U-G3CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084087SE4510D-440U-G3CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084105SE4510D-440U-G3CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
289,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084123SE4510D-440U-G3CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084148SE4510D-440U-G3CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084166SE4510D-440U-G3CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
300,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084184SE4510D-440U-G3CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
301,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084202SE4510D-440U-G3CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084227SE4510D-440U-G3CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084245SE4510D-440U-G3CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
300,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084263SE4510D-440U-G3CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
301,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084288SE4510D-440U-G3CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084306SE4510D-440U-G3CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084324SE4510D-440U-G3CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
300,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084342SE4510D-440U-G3CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
301,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084367SE4510D-440U-G3CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084385SE4510D-440U-G3CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084403SE4510D-440U-G3CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
300,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084428SE4510D-440U-G3CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
301,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100047SE4510D-540U-G3CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100065SE4510D-540U-G3CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100083SE4510D-540U-G3CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100108SE4510D-540U-G3CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100126SE4510D-540U-G3CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100144SE4510D-540U-G3CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100162SE4510D-540U-G3CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
314,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100187SE4510D-540U-G3CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
315,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100205SE4510D-540U-G3CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100223SE4510D-540U-G3CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする