1軸アクチュエータ SE4510D(G3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510D(G3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14068057SE4510D-340U-G3CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068075SE4510D-340U-G3CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068093SE4510D-340U-G3CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068118SE4510D-340U-G3CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068136SE4510D-340U-G3CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068154SE4510D-340U-G3CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068172SE4510D-340U-G3CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068197SE4510D-340U-G3CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068215SE4510D-340U-G3CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068233SE4510D-340U-G3CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068258SE4510D-340U-G3CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068276SE4510D-340U-G3CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068294SE4510D-340U-G3CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068312SE4510D-340U-G3CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068337SE4510D-340U-G3CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068355SE4510D-340U-G3CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068373SE4510D-340U-G3CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068398SE4510D-340U-G3CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068416SE4510D-340U-G3CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068434SE4510D-340U-G3CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084053SE4510D-440U-G3CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084078SE4510D-440U-G3CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084096SE4510D-440U-G3CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
293,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084114SE4510D-440U-G3CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084132SE4510D-440U-G3CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084157SE4510D-440U-G3CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084175SE4510D-440U-G3CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
305,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084193SE4510D-440U-G3CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
306,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084218SE4510D-440U-G3CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084236SE4510D-440U-G3CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084254SE4510D-440U-G3CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
305,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084272SE4510D-440U-G3CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
306,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084297SE4510D-440U-G3CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084315SE4510D-440U-G3CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084333SE4510D-440U-G3CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
305,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084358SE4510D-440U-G3CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
306,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084376SE4510D-440U-G3CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084394SE4510D-440U-G3CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084412SE4510D-440U-G3CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
305,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084437SE4510D-440U-G3CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
306,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100056SE4510D-540U-G3CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100074SE4510D-540U-G3CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100092SE4510D-540U-G3CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100117SE4510D-540U-G3CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100135SE4510D-540U-G3CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100153SE4510D-540U-G3CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100178SE4510D-540U-G3CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
319,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100196SE4510D-540U-G3CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
320,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100214SE4510D-540U-G3CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100232SE4510D-540U-G3CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする