1軸アクチュエータ SE4510D(G6)

1軸アクチュエータ SE4510D(G6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14068443SE4510D-340U-G6NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G6なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068468SE4510D-340U-G6NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G6なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068486SE4510D-340U-G6NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G6なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068504SE4510D-340U-G6NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G6なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068522SE4510D-340U-G6NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G6M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068547SE4510D-340U-G6NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068565SE4510D-340U-G6NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G6M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068583SE4510D-340U-G6NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068608SE4510D-340U-G6NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068626SE4510D-340U-G6NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068644SE4510D-340U-G6NY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068662SE4510D-340U-G6NY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068687SE4510D-340U-G6NC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G6C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068705SE4510D-340U-G6NC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068723SE4510D-340U-G6NC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G6C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068748SE4510D-340U-G6NC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068766SE4510D-340U-G6NP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G6P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068784SE4510D-340U-G6NP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068802SE4510D-340U-G6NP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G6P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068827SE4510D-340U-G6NP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084446SE4510D-440U-G6NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G6なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084464SE4510D-440U-G6NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G6なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084482SE4510D-440U-G6NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G6なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084507SE4510D-440U-G6NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G6なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084525SE4510D-440U-G6NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G6M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084543SE4510D-440U-G6NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084568SE4510D-440U-G6NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G6M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084586SE4510D-440U-G6NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084604SE4510D-440U-G6NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084622SE4510D-440U-G6NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084647SE4510D-440U-G6NY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084665SE4510D-440U-G6NY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084683SE4510D-440U-G6NC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G6C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084708SE4510D-440U-G6NC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084726SE4510D-440U-G6NC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G6C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084744SE4510D-440U-G6NC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084762SE4510D-440U-G6NP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G6P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084787SE4510D-440U-G6NP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084805SE4510D-440U-G6NP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G6P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084823SE4510D-440U-G6NP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100442SE4510D-540U-G6NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G6なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100467SE4510D-540U-G6NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G6なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100485SE4510D-540U-G6NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G6なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100503SE4510D-540U-G6NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G6なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100528SE4510D-540U-G6NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G6M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100546SE4510D-540U-G6NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100564SE4510D-540U-G6NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G6M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100582SE4510D-540U-G6NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100607SE4510D-540U-G6NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100625SE4510D-540U-G6NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする