1軸アクチュエータ SE4510D(G6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510D(G6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14068854SE4510D-340U-G6CN-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068872SE4510D-340U-G6CN-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068897SE4510D-340U-G6CN-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
274,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068915SE4510D-340U-G6CN-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068933SE4510D-340U-G6CM-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068958SE4510D-340U-G6CM-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068976SE4510D-340U-G6CM-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14068994SE4510D-340U-G6CM-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
288,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069012SE4510D-340U-G6CY-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069037SE4510D-340U-G6CY-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069055SE4510D-340U-G6CY-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069073SE4510D-340U-G6CY-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
288,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069098SE4510D-340U-G6CC-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069116SE4510D-340U-G6CC-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069134SE4510D-340U-G6CC-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069152SE4510D-340U-G6CC-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
288,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069177SE4510D-340U-G6CP-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069195SE4510D-340U-G6CP-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069213SE4510D-340U-G6CP-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069238SE4510D-340U-G6CP-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
288,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084857SE4510D-440U-G6CN-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
271,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084875SE4510D-440U-G6CN-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
272,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084893SE4510D-440U-G6CN-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
293,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084918SE4510D-440U-G6CN-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
294,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084936SE4510D-440U-G6CM-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
283,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084954SE4510D-440U-G6CM-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084972SE4510D-440U-G6CM-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
305,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14084997SE4510D-440U-G6CM-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
306,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085015SE4510D-440U-G6CY-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
283,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085033SE4510D-440U-G6CY-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085058SE4510D-440U-G6CY-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
305,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085076SE4510D-440U-G6CY-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
306,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085094SE4510D-440U-G6CC-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
283,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085112SE4510D-440U-G6CC-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085137SE4510D-440U-G6CC-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
305,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085155SE4510D-440U-G6CC-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
306,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085173SE4510D-440U-G6CP-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
283,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085198SE4510D-440U-G6CP-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085216SE4510D-440U-G6CP-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
305,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085234SE4510D-440U-G6CP-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
306,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100853SE4510D-540U-G6CN-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
283,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100878SE4510D-540U-G6CN-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100896SE4510D-540U-G6CN-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
307,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100914SE4510D-540U-G6CN-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
308,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100932SE4510D-540U-G6CM-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
295,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100957SE4510D-540U-G6CM-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
296,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100975SE4510D-540U-G6CM-LN-PSG6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
319,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14100993SE4510D-540U-G6CM-LS-PSG6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
320,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101018SE4510D-540U-G6CY-NN-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
295,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101036SE4510D-540U-G6CY-NS-PSG6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
296,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする