1軸アクチュエータ SE4510D(G9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510D(G9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14069256SE4510D-340U-G9NN-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE4534010なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
239,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069274SE4510D-340U-G9NN-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE4534010なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069292SE4510D-340U-G9NN-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE4534010なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069317SE4510D-340U-G9NN-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE4534010なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069335SE4510D-340U-G9NM-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE4534010M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069353SE4510D-340U-G9NM-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE4534010M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069378SE4510D-340U-G9NM-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE4534010M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069396SE4510D-340U-G9NM-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE4534010M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069414SE4510D-340U-G9NY-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069432SE4510D-340U-G9NY-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069457SE4510D-340U-G9NY-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069475SE4510D-340U-G9NY-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069493SE4510D-340U-G9NC-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE4534010C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069518SE4510D-340U-G9NC-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE4534010C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069536SE4510D-340U-G9NC-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE4534010C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069554SE4510D-340U-G9NC-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE4534010C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069572SE4510D-340U-G9NP-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE4534010P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069597SE4510D-340U-G9NP-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE4534010P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069615SE4510D-340U-G9NP-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE4534010P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069633SE4510D-340U-G9NP-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE4534010P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085252SE4510D-440U-G9NN-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE4544010なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085277SE4510D-440U-G9NN-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE4544010なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085295SE4510D-440U-G9NN-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE4544010なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085313SE4510D-440U-G9NN-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE4544010なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085338SE4510D-440U-G9NM-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE4544010M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085356SE4510D-440U-G9NM-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE4544010M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085374SE4510D-440U-G9NM-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE4544010M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085392SE4510D-440U-G9NM-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE4544010M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085417SE4510D-440U-G9NY-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085435SE4510D-440U-G9NY-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085453SE4510D-440U-G9NY-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085478SE4510D-440U-G9NY-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085496SE4510D-440U-G9NC-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE4544010C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085514SE4510D-440U-G9NC-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE4544010C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085532SE4510D-440U-G9NC-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE4544010C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085557SE4510D-440U-G9NC-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE4544010C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085575SE4510D-440U-G9NP-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE4544010P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085593SE4510D-440U-G9NP-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE4544010P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085618SE4510D-440U-G9NP-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE4544010P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085636SE4510D-440U-G9NP-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE4544010P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101255SE4510D-540U-G9NN-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE4554010なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101273SE4510D-540U-G9NN-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE4554010なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
269,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101298SE4510D-540U-G9NN-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE4554010なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
292,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101316SE4510D-540U-G9NN-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE4554010なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
293,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101334SE4510D-540U-G9NM-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE4554010M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101352SE4510D-540U-G9NM-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE4554010M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101377SE4510D-540U-G9NM-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE4554010M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
304,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101395SE4510D-540U-G9NM-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE4554010M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
305,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101413SE4510D-540U-G9NY-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE4554010Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101438SE4510D-540U-G9NY-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE4554010Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする