1軸アクチュエータ SE4520A(A2)

1軸アクチュエータ SE4520A(A2) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14167658SE4520A-340U-A2NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
185,900
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167676SE4520A-340U-A2NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
187,400
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167694SE4520A-340U-A2NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167712SE4520A-340U-A2NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
207,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167737SE4520A-340U-A2NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
197,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167755SE4520A-340U-A2NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167773SE4520A-340U-A2NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167798SE4520A-340U-A2NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167816SE4520A-340U-A2NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
197,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167834SE4520A-340U-A2NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167852SE4520A-340U-A2NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167877SE4520A-340U-A2NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167895SE4520A-340U-A2NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
197,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167913SE4520A-340U-A2NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167938SE4520A-340U-A2NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167956SE4520A-340U-A2NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167974SE4520A-340U-A2NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
197,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167992SE4520A-340U-A2NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168017SE4520A-340U-A2NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168035SE4520A-340U-A2NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183654SE4520A-440U-A2NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,300
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183672SE4520A-440U-A2NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183697SE4520A-440U-A2NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183715SE4520A-440U-A2NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183733SE4520A-440U-A2NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183758SE4520A-440U-A2NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183776SE4520A-440U-A2NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183794SE4520A-440U-A2NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183812SE4520A-440U-A2NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183837SE4520A-440U-A2NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183855SE4520A-440U-A2NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183873SE4520A-440U-A2NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183898SE4520A-440U-A2NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183916SE4520A-440U-A2NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183934SE4520A-440U-A2NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183952SE4520A-440U-A2NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183977SE4520A-440U-A2NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183995SE4520A-440U-A2NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184013SE4520A-440U-A2NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184038SE4520A-440U-A2NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14199657SE4520A-540U-A2NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14199675SE4520A-540U-A2NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14199693SE4520A-540U-A2NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14199718SE4520A-540U-A2NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14199736SE4520A-540U-A2NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14199754SE4520A-540U-A2NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14199772SE4520A-540U-A2NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14199797SE4520A-540U-A2NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14199815SE4520A-540U-A2NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14199833SE4520A-540U-A2NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする