曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520A(A4)

1軸アクチュエータ SE4520A(A4) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
スライドブロック
センサー
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14169252SE4520A-340U-A4NN-NN標準グリースA4標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)なしなし20
185,900
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169277SE4520A-340U-A4NN-NS低発塵グリース(クロダSグリース)A4標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)なしなし20
187,400
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169295SE4520A-340U-A4NN-LN標準グリースA4防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)なしなし20
205,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169313SE4520A-340U-A4NN-LS低発塵グリース(クロダSグリース)A4防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)なしなし20
207,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169338SE4520A-340U-A4NM-NN標準グリースA4標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)M(フォトマイクロセンサ)なし20
197,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169356SE4520A-340U-A4NM-NS低発塵グリース(クロダSグリース)A4標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)M(フォトマイクロセンサ)なし20
199,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169374SE4520A-340U-A4NM-LN標準グリースA4防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)M(フォトマイクロセンサ)なし20
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169392SE4520A-340U-A4NM-LS低発塵グリース(クロダSグリース)A4防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)M(フォトマイクロセンサ)なし20
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169417SE4520A-340U-A4NY-NN標準グリースA4標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)Y(フォトマイクロセンサ)なし20
197,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169435SE4520A-340U-A4NY-NS低発塵グリース(クロダSグリース)A4標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)Y(フォトマイクロセンサ)なし20
199,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169453SE4520A-340U-A4NY-LN標準グリースA4防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)Y(フォトマイクロセンサ)なし20
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169478SE4520A-340U-A4NY-LS低発塵グリース(クロダSグリース)A4防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)Y(フォトマイクロセンサ)なし20
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169496SE4520A-340U-A4NC-NN標準グリースA4標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)C(フォトマイクロセンサ)なし20
197,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169514SE4520A-340U-A4NC-NS低発塵グリース(クロダSグリース)A4標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)C(フォトマイクロセンサ)なし20
199,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169532SE4520A-340U-A4NC-LN標準グリースA4防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)C(フォトマイクロセンサ)なし20
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169557SE4520A-340U-A4NC-LS低発塵グリース(クロダSグリース)A4防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)C(フォトマイクロセンサ)なし20
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169575SE4520A-340U-A4NP-NN標準グリースA4標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)P(フォトマイクロセンサ)なし20
197,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169593SE4520A-340U-A4NP-NS低発塵グリース(クロダSグリース)A4標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)P(フォトマイクロセンサ)なし20
199,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169618SE4520A-340U-A4NP-LN標準グリースA4防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)P(フォトマイクロセンサ)なし20
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169636SE4520A-340U-A4NP-LS低発塵グリース(クロダSグリース)A4防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)P(フォトマイクロセンサ)なし20
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185255SE4520A-440U-A4NN-NN標準グリースA4標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)なしなし20
202,300
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185273SE4520A-440U-A4NN-NS低発塵グリース(クロダSグリース)A4標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)なしなし20
203,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185298SE4520A-440U-A4NN-LN標準グリースA4防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)なしなし20
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185316SE4520A-440U-A4NN-LS低発塵グリース(クロダSグリース)A4防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)なしなし20
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185334SE4520A-440U-A4NM-NN標準グリースA4標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)M(フォトマイクロセンサ)なし20
214,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185352SE4520A-440U-A4NM-NS低発塵グリース(クロダSグリース)A4標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)M(フォトマイクロセンサ)なし20
215,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185377SE4520A-440U-A4NM-LN標準グリースA4防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)M(フォトマイクロセンサ)なし20
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185395SE4520A-440U-A4NM-LS低発塵グリース(クロダSグリース)A4防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)M(フォトマイクロセンサ)なし20
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185413SE4520A-440U-A4NY-NN標準グリースA4標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)Y(フォトマイクロセンサ)なし20
214,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185438SE4520A-440U-A4NY-NS低発塵グリース(クロダSグリース)A4標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)Y(フォトマイクロセンサ)なし20
215,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185456SE4520A-440U-A4NY-LN標準グリースA4防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)Y(フォトマイクロセンサ)なし20
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185474SE4520A-440U-A4NY-LS低発塵グリース(クロダSグリース)A4防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)Y(フォトマイクロセンサ)なし20
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185492SE4520A-440U-A4NC-NN標準グリースA4標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)C(フォトマイクロセンサ)なし20
214,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185517SE4520A-440U-A4NC-NS低発塵グリース(クロダSグリース)A4標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)C(フォトマイクロセンサ)なし20
215,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185535SE4520A-440U-A4NC-LN標準グリースA4防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)C(フォトマイクロセンサ)なし20
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185553SE4520A-440U-A4NC-LS低発塵グリース(クロダSグリース)A4防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)C(フォトマイクロセンサ)なし20
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185578SE4520A-440U-A4NP-NN標準グリースA4標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)P(フォトマイクロセンサ)なし20
214,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185596SE4520A-440U-A4NP-NS低発塵グリース(クロダSグリース)A4標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)P(フォトマイクロセンサ)なし20
215,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185614SE4520A-440U-A4NP-LN標準グリースA4防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)P(フォトマイクロセンサ)なし20
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185632SE4520A-440U-A4NP-LS低発塵グリース(クロダSグリース)A4防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)P(フォトマイクロセンサ)なし20
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201258SE4520A-540U-A4NN-NN標準グリースA4標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)なしなし20
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201276SE4520A-540U-A4NN-NS低発塵グリース(クロダSグリース)A4標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)なしなし20
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201294SE4520A-540U-A4NN-LN標準グリースA4防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)なしなし20
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201312SE4520A-540U-A4NN-LS低発塵グリース(クロダSグリース)A4防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)なしなし20
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201337SE4520A-540U-A4NM-NN標準グリースA4標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)M(フォトマイクロセンサ)なし20
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201355SE4520A-540U-A4NM-NS低発塵グリース(クロダSグリース)A4標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)M(フォトマイクロセンサ)なし20
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201373SE4520A-540U-A4NM-LN標準グリースA4防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)M(フォトマイクロセンサ)なし20
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201398SE4520A-540U-A4NM-LS低発塵グリース(クロダSグリース)A4防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)M(フォトマイクロセンサ)なし20
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201416SE4520A-540U-A4NY-NN標準グリースA4標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)Y(フォトマイクロセンサ)なし20
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201434SE4520A-540U-A4NY-NS低発塵グリース(クロダSグリース)A4標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)Y(フォトマイクロセンサ)なし20
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする