1軸アクチュエータ SE4520A(A4) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(A4) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14169268SE4520A-340U-A4NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A4なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
190,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169286SE4520A-340U-A4NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A4なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
192,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169304SE4520A-340U-A4NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A4なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169322SE4520A-340U-A4NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A4なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
212,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169347SE4520A-340U-A4NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169365SE4520A-340U-A4NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169383SE4520A-340U-A4NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169408SE4520A-340U-A4NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169426SE4520A-340U-A4NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169444SE4520A-340U-A4NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169462SE4520A-340U-A4NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169487SE4520A-340U-A4NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169505SE4520A-340U-A4NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169523SE4520A-340U-A4NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169548SE4520A-340U-A4NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169566SE4520A-340U-A4NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169584SE4520A-340U-A4NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169602SE4520A-340U-A4NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169627SE4520A-340U-A4NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169645SE4520A-340U-A4NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185264SE4520A-440U-A4NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A4なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
207,300
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185282SE4520A-440U-A4NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A4なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
208,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185307SE4520A-440U-A4NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A4なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185325SE4520A-440U-A4NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A4なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185343SE4520A-440U-A4NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185368SE4520A-440U-A4NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185386SE4520A-440U-A4NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185404SE4520A-440U-A4NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185422SE4520A-440U-A4NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185447SE4520A-440U-A4NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185465SE4520A-440U-A4NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185483SE4520A-440U-A4NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185508SE4520A-440U-A4NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185526SE4520A-440U-A4NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185544SE4520A-440U-A4NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185562SE4520A-440U-A4NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185587SE4520A-440U-A4NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185605SE4520A-440U-A4NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185623SE4520A-440U-A4NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185648SE4520A-440U-A4NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201267SE4520A-540U-A4NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540A4なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201285SE4520A-540U-A4NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540A4なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201303SE4520A-540U-A4NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540A4なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201328SE4520A-540U-A4NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540A4なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
245,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201346SE4520A-540U-A4NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201364SE4520A-540U-A4NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
233,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201382SE4520A-540U-A4NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
256,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201407SE4520A-540U-A4NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
257,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201425SE4520A-540U-A4NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201443SE4520A-540U-A4NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
233,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする