曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520A(A4) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520A(A4) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
グリス種類
アクチュエータの種類
センサー
392種類すべて表示中
注文コード
品番
ボールねじリード(mm)
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14169654SE4520A-340U-A4CN-NN20標準仕様(黒染め)SE45340A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
195,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169672SE4520A-340U-A4CN-NS20標準仕様(黒染め)SE45340A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
197,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169697SE4520A-340U-A4CN-LN20防錆黒色被膜処理SE45340A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169715SE4520A-340U-A4CN-LS20防錆黒色被膜処理SE45340A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169733SE4520A-340U-A4CM-NN20標準仕様(黒染め)SE45340A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169758SE4520A-340U-A4CM-NS20標準仕様(黒染め)SE45340A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169776SE4520A-340U-A4CM-LN20防錆黒色被膜処理SE45340A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169794SE4520A-340U-A4CM-LS20防錆黒色被膜処理SE45340A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169812SE4520A-340U-A4CY-NN20標準仕様(黒染め)SE45340A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169837SE4520A-340U-A4CY-NS20標準仕様(黒染め)SE45340A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169855SE4520A-340U-A4CY-LN20防錆黒色被膜処理SE45340A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169873SE4520A-340U-A4CY-LS20防錆黒色被膜処理SE45340A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169898SE4520A-340U-A4CC-NN20標準仕様(黒染め)SE45340A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169916SE4520A-340U-A4CC-NS20標準仕様(黒染め)SE45340A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169934SE4520A-340U-A4CC-LN20防錆黒色被膜処理SE45340A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169952SE4520A-340U-A4CC-LS20防錆黒色被膜処理SE45340A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169977SE4520A-340U-A4CP-NN20標準仕様(黒染め)SE45340A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169995SE4520A-340U-A4CP-NS20標準仕様(黒染め)SE45340A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170013SE4520A-340U-A4CP-LN20防錆黒色被膜処理SE45340A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170038SE4520A-340U-A4CP-LS20防錆黒色被膜処理SE45340A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185657SE4520A-440U-A4CN-NN20標準仕様(黒染め)SE45440A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
212,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185675SE4520A-440U-A4CN-NS20標準仕様(黒染め)SE45440A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
213,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185693SE4520A-440U-A4CN-LN20防錆黒色被膜処理SE45440A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
234,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185718SE4520A-440U-A4CN-LS20防錆黒色被膜処理SE45440A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
235,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185736SE4520A-440U-A4CM-NN20標準仕様(黒染め)SE45440A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185754SE4520A-440U-A4CM-NS20標準仕様(黒染め)SE45440A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185772SE4520A-440U-A4CM-LN20防錆黒色被膜処理SE45440A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185797SE4520A-440U-A4CM-LS20防錆黒色被膜処理SE45440A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185815SE4520A-440U-A4CY-NN20標準仕様(黒染め)SE45440A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185833SE4520A-440U-A4CY-NS20標準仕様(黒染め)SE45440A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185858SE4520A-440U-A4CY-LN20防錆黒色被膜処理SE45440A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185876SE4520A-440U-A4CY-LS20防錆黒色被膜処理SE45440A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185894SE4520A-440U-A4CC-NN20標準仕様(黒染め)SE45440A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185912SE4520A-440U-A4CC-NS20標準仕様(黒染め)SE45440A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185937SE4520A-440U-A4CC-LN20防錆黒色被膜処理SE45440A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185955SE4520A-440U-A4CC-LS20防錆黒色被膜処理SE45440A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185973SE4520A-440U-A4CP-NN20標準仕様(黒染め)SE45440A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185998SE4520A-440U-A4CP-NS20標準仕様(黒染め)SE45440A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186016SE4520A-440U-A4CP-LN20防錆黒色被膜処理SE45440A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186034SE4520A-440U-A4CP-LS20防錆黒色被膜処理SE45440A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201653SE4520A-540U-A4CN-NN20標準仕様(黒染め)SE45540A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201678SE4520A-540U-A4CN-NS20標準仕様(黒染め)SE45540A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201696SE4520A-540U-A4CN-LN20防錆黒色被膜処理SE45540A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201714SE4520A-540U-A4CN-LS20防錆黒色被膜処理SE45540A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201732SE4520A-540U-A4CM-NN20標準仕様(黒染め)SE45540A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201757SE4520A-540U-A4CM-NS20標準仕様(黒染め)SE45540A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201775SE4520A-540U-A4CM-LN20防錆黒色被膜処理SE45540A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201793SE4520A-540U-A4CM-LS20防錆黒色被膜処理SE45540A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201818SE4520A-540U-A4CY-NN20標準仕様(黒染め)SE45540A4A(ロングブロック1個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201836SE4520A-540U-A4CY-NS20標準仕様(黒染め)SE45540A4A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする