1軸アクチュエータ SE4520A(A4) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(A4) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14169663SE4520A-340U-A4CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169688SE4520A-340U-A4CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169706SE4520A-340U-A4CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169724SE4520A-340U-A4CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169742SE4520A-340U-A4CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169767SE4520A-340U-A4CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169785SE4520A-340U-A4CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169803SE4520A-340U-A4CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169828SE4520A-340U-A4CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169846SE4520A-340U-A4CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169864SE4520A-340U-A4CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169882SE4520A-340U-A4CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169907SE4520A-340U-A4CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169925SE4520A-340U-A4CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169943SE4520A-340U-A4CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169968SE4520A-340U-A4CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14169986SE4520A-340U-A4CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170004SE4520A-340U-A4CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170022SE4520A-340U-A4CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170047SE4520A-340U-A4CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185666SE4520A-440U-A4CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185684SE4520A-440U-A4CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185702SE4520A-440U-A4CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185727SE4520A-440U-A4CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185745SE4520A-440U-A4CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185763SE4520A-440U-A4CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185788SE4520A-440U-A4CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185806SE4520A-440U-A4CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185824SE4520A-440U-A4CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185842SE4520A-440U-A4CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185867SE4520A-440U-A4CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185885SE4520A-440U-A4CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185903SE4520A-440U-A4CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185928SE4520A-440U-A4CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185946SE4520A-440U-A4CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185964SE4520A-440U-A4CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14185982SE4520A-440U-A4CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186007SE4520A-440U-A4CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186025SE4520A-440U-A4CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186043SE4520A-440U-A4CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201662SE4520A-540U-A4CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201687SE4520A-540U-A4CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201705SE4520A-540U-A4CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201723SE4520A-540U-A4CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201748SE4520A-540U-A4CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201766SE4520A-540U-A4CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201784SE4520A-540U-A4CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201802SE4520A-540U-A4CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201827SE4520A-540U-A4CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14201845SE4520A-540U-A4CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする