1軸アクチュエータ SE4520A(A5) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(A5) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
ボールねじリード(mm)
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
表面処理
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14170065SE4520A-340U-A5NN-NN-PS20SE45340A5なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
190,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170083SE4520A-340U-A5NN-NS-PS20SE45340A5なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
192,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170108SE4520A-340U-A5NN-LN-PS20SE45340A5なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170126SE4520A-340U-A5NN-LS-PS20SE45340A5なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
212,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170144SE4520A-340U-A5NM-NN-PS20SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170162SE4520A-340U-A5NM-NS-PS20SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170187SE4520A-340U-A5NM-LN-PS20SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170205SE4520A-340U-A5NM-LS-PS20SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170223SE4520A-340U-A5NY-NN-PS20SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170248SE4520A-340U-A5NY-NS-PS20SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170266SE4520A-340U-A5NY-LN-PS20SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170284SE4520A-340U-A5NY-LS-PS20SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170302SE4520A-340U-A5NC-NN-PS20SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170327SE4520A-340U-A5NC-NS-PS20SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170345SE4520A-340U-A5NC-LN-PS20SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170363SE4520A-340U-A5NC-LS-PS20SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170388SE4520A-340U-A5NP-NN-PS20SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170406SE4520A-340U-A5NP-NS-PS20SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170424SE4520A-340U-A5NP-LN-PS20SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170442SE4520A-340U-A5NP-LS-PS20SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186068SE4520A-440U-A5NN-NN-PS20SE45440A5なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
207,300
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186086SE4520A-440U-A5NN-NS-PS20SE45440A5なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
208,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186104SE4520A-440U-A5NN-LN-PS20SE45440A5なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186122SE4520A-440U-A5NN-LS-PS20SE45440A5なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186147SE4520A-440U-A5NM-NN-PS20SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186165SE4520A-440U-A5NM-NS-PS20SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186183SE4520A-440U-A5NM-LN-PS20SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186208SE4520A-440U-A5NM-LS-PS20SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186226SE4520A-440U-A5NY-NN-PS20SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186244SE4520A-440U-A5NY-NS-PS20SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186262SE4520A-440U-A5NY-LN-PS20SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186287SE4520A-440U-A5NY-LS-PS20SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186305SE4520A-440U-A5NC-NN-PS20SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186323SE4520A-440U-A5NC-NS-PS20SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186348SE4520A-440U-A5NC-LN-PS20SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186366SE4520A-440U-A5NC-LS-PS20SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186384SE4520A-440U-A5NP-NN-PS20SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186402SE4520A-440U-A5NP-NS-PS20SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186427SE4520A-440U-A5NP-LN-PS20SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186445SE4520A-440U-A5NP-LS-PS20SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202064SE4520A-540U-A5NN-NN-PS20SE45540A5なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202082SE4520A-540U-A5NN-NS-PS20SE45540A5なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202107SE4520A-540U-A5NN-LN-PS20SE45540A5なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202125SE4520A-540U-A5NN-LS-PS20SE45540A5なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
245,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202143SE4520A-540U-A5NM-NN-PS20SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202168SE4520A-540U-A5NM-NS-PS20SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
233,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202186SE4520A-540U-A5NM-LN-PS20SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
256,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202204SE4520A-540U-A5NM-LS-PS20SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし
257,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202222SE4520A-540U-A5NY-NN-PS20SE45540A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202247SE4520A-540U-A5NY-NS-PS20SE45540A5Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし
233,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする