1軸アクチュエータ SE4520A(A5) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520A(A5) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14170458SE4520A-340U-A5CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170476SE4520A-340U-A5CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170494SE4520A-340U-A5CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170512SE4520A-340U-A5CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170537SE4520A-340U-A5CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170555SE4520A-340U-A5CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170573SE4520A-340U-A5CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170598SE4520A-340U-A5CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170616SE4520A-340U-A5CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170634SE4520A-340U-A5CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170652SE4520A-340U-A5CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170677SE4520A-340U-A5CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170695SE4520A-340U-A5CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170713SE4520A-340U-A5CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170738SE4520A-340U-A5CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170756SE4520A-340U-A5CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170774SE4520A-340U-A5CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170792SE4520A-340U-A5CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170817SE4520A-340U-A5CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14170835SE4520A-340U-A5CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186454SE4520A-440U-A5CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186472SE4520A-440U-A5CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186497SE4520A-440U-A5CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186515SE4520A-440U-A5CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186533SE4520A-440U-A5CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186558SE4520A-440U-A5CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186576SE4520A-440U-A5CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186594SE4520A-440U-A5CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186612SE4520A-440U-A5CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186637SE4520A-440U-A5CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186655SE4520A-440U-A5CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186673SE4520A-440U-A5CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186698SE4520A-440U-A5CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186716SE4520A-440U-A5CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186734SE4520A-440U-A5CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186752SE4520A-440U-A5CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186777SE4520A-440U-A5CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186795SE4520A-440U-A5CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186813SE4520A-440U-A5CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14186838SE4520A-440U-A5CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202457SE4520A-540U-A5CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202475SE4520A-540U-A5CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202493SE4520A-540U-A5CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202518SE4520A-540U-A5CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202536SE4520A-540U-A5CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202554SE4520A-540U-A5CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202572SE4520A-540U-A5CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202597SE4520A-540U-A5CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202615SE4520A-540U-A5CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14202633SE4520A-540U-A5CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする