1軸アクチュエータ SE4520A(E0)

1軸アクチュエータ SE4520A(E0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14172454SE4520A-340U-E0NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172472SE4520A-340U-E0NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172497SE4520A-340U-E0NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172515SE4520A-340U-E0NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172533SE4520A-340U-E0NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172558SE4520A-340U-E0NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172576SE4520A-340U-E0NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172594SE4520A-340U-E0NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172612SE4520A-340U-E0NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172637SE4520A-340U-E0NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172655SE4520A-340U-E0NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172673SE4520A-340U-E0NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172698SE4520A-340U-E0NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172716SE4520A-340U-E0NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172734SE4520A-340U-E0NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172752SE4520A-340U-E0NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172777SE4520A-340U-E0NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172795SE4520A-340U-E0NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172813SE4520A-340U-E0NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14172838SE4520A-340U-E0NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188457SE4520A-440U-E0NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188475SE4520A-440U-E0NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188493SE4520A-440U-E0NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188518SE4520A-440U-E0NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188536SE4520A-440U-E0NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188554SE4520A-440U-E0NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188572SE4520A-440U-E0NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188597SE4520A-440U-E0NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188615SE4520A-440U-E0NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188633SE4520A-440U-E0NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188658SE4520A-440U-E0NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188676SE4520A-440U-E0NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188694SE4520A-440U-E0NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188712SE4520A-440U-E0NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188737SE4520A-440U-E0NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188755SE4520A-440U-E0NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188773SE4520A-440U-E0NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188798SE4520A-440U-E0NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188816SE4520A-440U-E0NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14188834SE4520A-440U-E0NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204453SE4520A-540U-E0NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204478SE4520A-540U-E0NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204496SE4520A-540U-E0NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204514SE4520A-540U-E0NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204532SE4520A-540U-E0NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204557SE4520A-540U-E0NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204575SE4520A-540U-E0NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204593SE4520A-540U-E0NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204618SE4520A-540U-E0NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14204636SE4520A-540U-E0NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする