1軸アクチュエータ SE4520A(E6)

1軸アクチュエータ SE4520A(E6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14174055SE4520A-340U-E6NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174073SE4520A-340U-E6NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174098SE4520A-340U-E6NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174116SE4520A-340U-E6NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174134SE4520A-340U-E6NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174152SE4520A-340U-E6NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174177SE4520A-340U-E6NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174195SE4520A-340U-E6NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174213SE4520A-340U-E6NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174238SE4520A-340U-E6NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174256SE4520A-340U-E6NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174274SE4520A-340U-E6NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174292SE4520A-340U-E6NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174317SE4520A-340U-E6NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174335SE4520A-340U-E6NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174353SE4520A-340U-E6NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174378SE4520A-340U-E6NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174396SE4520A-340U-E6NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174414SE4520A-340U-E6NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14174432SE4520A-340U-E6NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190058SE4520A-440U-E6NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190076SE4520A-440U-E6NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190094SE4520A-440U-E6NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190112SE4520A-440U-E6NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190137SE4520A-440U-E6NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190155SE4520A-440U-E6NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190173SE4520A-440U-E6NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190198SE4520A-440U-E6NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190216SE4520A-440U-E6NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190234SE4520A-440U-E6NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190252SE4520A-440U-E6NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190277SE4520A-440U-E6NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190295SE4520A-440U-E6NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190313SE4520A-440U-E6NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190338SE4520A-440U-E6NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190356SE4520A-440U-E6NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190374SE4520A-440U-E6NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190392SE4520A-440U-E6NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190417SE4520A-440U-E6NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14190435SE4520A-440U-E6NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206054SE4520A-540U-E6NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206072SE4520A-540U-E6NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206097SE4520A-540U-E6NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206115SE4520A-540U-E6NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206133SE4520A-540U-E6NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206158SE4520A-540U-E6NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206176SE4520A-540U-E6NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206194SE4520A-540U-E6NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206212SE4520A-540U-E6NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14206237SE4520A-540U-E6NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする