1軸アクチュエータ SE4520A(F0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520A(F0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14176058SE4520A-340U-F0CN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176076SE4520A-340U-F0CN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
229,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176094SE4520A-340U-F0CN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176112SE4520A-340U-F0CN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176137SE4520A-340U-F0CM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176155SE4520A-340U-F0CM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176173SE4520A-340U-F0CM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176198SE4520A-340U-F0CM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176216SE4520A-340U-F0CY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176234SE4520A-340U-F0CY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176252SE4520A-340U-F0CY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176277SE4520A-340U-F0CY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176295SE4520A-340U-F0CC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176313SE4520A-340U-F0CC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176338SE4520A-340U-F0CC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176356SE4520A-340U-F0CC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176374SE4520A-340U-F0CP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176392SE4520A-340U-F0CP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176417SE4520A-340U-F0CP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176435SE4520A-340U-F0CP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192054SE4520A-440U-F0CN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192072SE4520A-440U-F0CN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
245,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192097SE4520A-440U-F0CN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192115SE4520A-440U-F0CN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192133SE4520A-440U-F0CM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192158SE4520A-440U-F0CM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192176SE4520A-440U-F0CM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
278,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192194SE4520A-440U-F0CM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192212SE4520A-440U-F0CY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192237SE4520A-440U-F0CY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192255SE4520A-440U-F0CY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
278,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192273SE4520A-440U-F0CY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192298SE4520A-440U-F0CC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192316SE4520A-440U-F0CC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192334SE4520A-440U-F0CC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
278,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192352SE4520A-440U-F0CC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192377SE4520A-440U-F0CP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192395SE4520A-440U-F0CP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192413SE4520A-440U-F0CP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
278,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192438SE4520A-440U-F0CP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208057SE4520A-540U-F0CN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208075SE4520A-540U-F0CN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208093SE4520A-540U-F0CN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208118SE4520A-540U-F0CN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208136SE4520A-540U-F0CM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208154SE4520A-540U-F0CM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208172SE4520A-540U-F0CM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208197SE4520A-540U-F0CM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
294,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208215SE4520A-540U-F0CY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208233SE4520A-540U-F0CY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする