曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520A(F3)

1軸アクチュエータ SE4520A(F3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14176453SE4520A-340U-F3NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176478SE4520A-340U-F3NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176496SE4520A-340U-F3NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176514SE4520A-340U-F3NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176532SE4520A-340U-F3NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176557SE4520A-340U-F3NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176575SE4520A-340U-F3NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176593SE4520A-340U-F3NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176618SE4520A-340U-F3NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176636SE4520A-340U-F3NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176654SE4520A-340U-F3NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176672SE4520A-340U-F3NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176697SE4520A-340U-F3NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176715SE4520A-340U-F3NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176733SE4520A-340U-F3NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176758SE4520A-340U-F3NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176776SE4520A-340U-F3NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176794SE4520A-340U-F3NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176812SE4520A-340U-F3NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14176837SE4520A-340U-F3NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192456SE4520A-440U-F3NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192474SE4520A-440U-F3NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192492SE4520A-440U-F3NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192517SE4520A-440U-F3NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192535SE4520A-440U-F3NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192553SE4520A-440U-F3NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192578SE4520A-440U-F3NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192596SE4520A-440U-F3NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192614SE4520A-440U-F3NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192632SE4520A-440U-F3NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192657SE4520A-440U-F3NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192675SE4520A-440U-F3NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192693SE4520A-440U-F3NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192718SE4520A-440U-F3NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192736SE4520A-440U-F3NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192754SE4520A-440U-F3NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192772SE4520A-440U-F3NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192797SE4520A-440U-F3NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192815SE4520A-440U-F3NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14192833SE4520A-440U-F3NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208452SE4520A-540U-F3NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208477SE4520A-540U-F3NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208495SE4520A-540U-F3NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208513SE4520A-540U-F3NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208538SE4520A-540U-F3NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208556SE4520A-540U-F3NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208574SE4520A-540U-F3NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208592SE4520A-540U-F3NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208617SE4520A-540U-F3NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14208635SE4520A-540U-F3NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする