1軸アクチュエータ SE4520A(F9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(F9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14178063SE4520A-340U-F9NN-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178088SE4520A-340U-F9NN-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178106SE4520A-340U-F9NN-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178124SE4520A-340U-F9NN-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178142SE4520A-340U-F9NM-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178167SE4520A-340U-F9NM-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178185SE4520A-340U-F9NM-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178203SE4520A-340U-F9NM-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178228SE4520A-340U-F9NY-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178246SE4520A-340U-F9NY-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178264SE4520A-340U-F9NY-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178282SE4520A-340U-F9NY-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178307SE4520A-340U-F9NC-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178325SE4520A-340U-F9NC-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178343SE4520A-340U-F9NC-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178368SE4520A-340U-F9NC-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178386SE4520A-340U-F9NP-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178404SE4520A-340U-F9NP-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178422SE4520A-340U-F9NP-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14178447SE4520A-340U-F9NP-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194066SE4520A-440U-F9NN-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194084SE4520A-440U-F9NN-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
240,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194102SE4520A-440U-F9NN-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194127SE4520A-440U-F9NN-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194145SE4520A-440U-F9NM-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194163SE4520A-440U-F9NM-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194188SE4520A-440U-F9NM-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194206SE4520A-440U-F9NM-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194224SE4520A-440U-F9NY-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194242SE4520A-440U-F9NY-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194267SE4520A-440U-F9NY-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194285SE4520A-440U-F9NY-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194303SE4520A-440U-F9NC-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194328SE4520A-440U-F9NC-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194346SE4520A-440U-F9NC-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194364SE4520A-440U-F9NC-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194382SE4520A-440U-F9NP-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194407SE4520A-440U-F9NP-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194425SE4520A-440U-F9NP-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14194443SE4520A-440U-F9NP-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14210062SE4520A-540U-F9NN-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14210087SE4520A-540U-F9NN-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14210105SE4520A-540U-F9NN-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
276,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14210123SE4520A-540U-F9NN-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
277,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14210148SE4520A-540U-F9NM-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14210166SE4520A-540U-F9NM-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14210184SE4520A-540U-F9NM-LN-PSF9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
288,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14210202SE4520A-540U-F9NM-LS-PSF9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
289,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14210227SE4520A-540U-F9NY-NN-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14210245SE4520A-540U-F9NY-NS-PSF9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20なし
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする