曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520A(G9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(G9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14181265SE4520A-340U-G9NN-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181283SE4520A-340U-G9NN-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181308SE4520A-340U-G9NN-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181326SE4520A-340U-G9NN-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181344SE4520A-340U-G9NM-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181362SE4520A-340U-G9NM-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181387SE4520A-340U-G9NM-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181405SE4520A-340U-G9NM-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181423SE4520A-340U-G9NY-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181448SE4520A-340U-G9NY-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181466SE4520A-340U-G9NY-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181484SE4520A-340U-G9NY-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181502SE4520A-340U-G9NC-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181527SE4520A-340U-G9NC-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181545SE4520A-340U-G9NC-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181563SE4520A-340U-G9NC-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181588SE4520A-340U-G9NP-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181606SE4520A-340U-G9NP-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181624SE4520A-340U-G9NP-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14181642SE4520A-340U-G9NP-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197268SE4520A-440U-G9NN-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197286SE4520A-440U-G9NN-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
240,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197304SE4520A-440U-G9NN-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197322SE4520A-440U-G9NN-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
262,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197347SE4520A-440U-G9NM-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197365SE4520A-440U-G9NM-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197383SE4520A-440U-G9NM-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197408SE4520A-440U-G9NM-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197426SE4520A-440U-G9NY-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197444SE4520A-440U-G9NY-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197462SE4520A-440U-G9NY-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197487SE4520A-440U-G9NY-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197505SE4520A-440U-G9NC-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197523SE4520A-440U-G9NC-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197548SE4520A-440U-G9NC-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197566SE4520A-440U-G9NC-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197584SE4520A-440U-G9NP-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197602SE4520A-440U-G9NP-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197627SE4520A-440U-G9NP-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14197645SE4520A-440U-G9NP-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213264SE4520A-540U-G9NN-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213282SE4520A-540U-G9NN-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213307SE4520A-540U-G9NN-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
276,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213325SE4520A-540U-G9NN-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
277,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213343SE4520A-540U-G9NM-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213368SE4520A-540U-G9NM-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213386SE4520A-540U-G9NM-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
288,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213404SE4520A-540U-G9NM-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
289,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213422SE4520A-540U-G9NY-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14213447SE4520A-540U-G9NY-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし20
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする