曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(A0)

1軸アクチュエータ SE4520B(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14278057SE4520B-340U-A0NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
200,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278075SE4520B-340U-A0NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
201,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278093SE4520B-340U-A0NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278118SE4520B-340U-A0NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278136SE4520B-340U-A0NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
212,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278154SE4520B-340U-A0NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278172SE4520B-340U-A0NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278197SE4520B-340U-A0NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278215SE4520B-340U-A0NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
212,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278233SE4520B-340U-A0NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278258SE4520B-340U-A0NY-LNB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278276SE4520B-340U-A0NY-LSB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278294SE4520B-340U-A0NC-NNB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
212,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278312SE4520B-340U-A0NC-NSB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278337SE4520B-340U-A0NC-LNB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278355SE4520B-340U-A0NC-LSB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278373SE4520B-340U-A0NP-NNB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
212,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278398SE4520B-340U-A0NP-NSB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278416SE4520B-340U-A0NP-LNB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278434SE4520B-340U-A0NP-LSB(ロングブロック2個付)SE45340A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294053SE4520B-440U-A0NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
216,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294078SE4520B-440U-A0NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
218,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294096SE4520B-440U-A0NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294114SE4520B-440U-A0NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294132SE4520B-440U-A0NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294157SE4520B-440U-A0NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294175SE4520B-440U-A0NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294193SE4520B-440U-A0NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294218SE4520B-440U-A0NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294236SE4520B-440U-A0NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294254SE4520B-440U-A0NY-LNB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294272SE4520B-440U-A0NY-LSB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294297SE4520B-440U-A0NC-NNB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294315SE4520B-440U-A0NC-NSB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294333SE4520B-440U-A0NC-LNB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294358SE4520B-440U-A0NC-LSB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294376SE4520B-440U-A0NP-NNB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294394SE4520B-440U-A0NP-NSB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294412SE4520B-440U-A0NP-LNB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294437SE4520B-440U-A0NP-LSB(ロングブロック2個付)SE45440A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310056SE4520B-540U-A0NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310074SE4520B-540U-A0NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310092SE4520B-540U-A0NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310117SE4520B-540U-A0NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310135SE4520B-540U-A0NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310153SE4520B-540U-A0NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310178SE4520B-540U-A0NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310196SE4520B-540U-A0NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310214SE4520B-540U-A0NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310232SE4520B-540U-A0NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45540A0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする