1軸アクチュエータ SE4520B(A0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520B(A0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14278468SE4520B-340U-A0CN-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
221,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278486SE4520B-340U-A0CN-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278504SE4520B-340U-A0CN-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278522SE4520B-340U-A0CN-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278547SE4520B-340U-A0CM-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
233,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278565SE4520B-340U-A0CM-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278583SE4520B-340U-A0CM-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278608SE4520B-340U-A0CM-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278626SE4520B-340U-A0CY-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
233,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278644SE4520B-340U-A0CY-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278662SE4520B-340U-A0CY-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278687SE4520B-340U-A0CY-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278705SE4520B-340U-A0CC-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
233,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278723SE4520B-340U-A0CC-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278748SE4520B-340U-A0CC-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278766SE4520B-340U-A0CC-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278784SE4520B-340U-A0CP-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
233,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278802SE4520B-340U-A0CP-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278827SE4520B-340U-A0CP-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14278845SE4520B-340U-A0CP-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294464SE4520B-440U-A0CN-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294482SE4520B-440U-A0CN-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294507SE4520B-440U-A0CN-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
259,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294525SE4520B-440U-A0CN-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294543SE4520B-440U-A0CM-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294568SE4520B-440U-A0CM-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294586SE4520B-440U-A0CM-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294604SE4520B-440U-A0CM-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294622SE4520B-440U-A0CY-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294647SE4520B-440U-A0CY-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294665SE4520B-440U-A0CY-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294683SE4520B-440U-A0CY-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294708SE4520B-440U-A0CC-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294726SE4520B-440U-A0CC-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294744SE4520B-440U-A0CC-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294762SE4520B-440U-A0CC-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294787SE4520B-440U-A0CP-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294805SE4520B-440U-A0CP-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294823SE4520B-440U-A0CP-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
271,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14294848SE4520B-440U-A0CP-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310467SE4520B-540U-A0CN-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310485SE4520B-540U-A0CN-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310503SE4520B-540U-A0CN-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310528SE4520B-540U-A0CN-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310546SE4520B-540U-A0CM-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310564SE4520B-540U-A0CM-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310582SE4520B-540U-A0CM-LN-PSA0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310607SE4520B-540U-A0CM-LS-PSA0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310625SE4520B-540U-A0CY-NN-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14310643SE4520B-540U-A0CY-NS-PSA0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)20上面カバー付
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする