曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(A4)

1軸アクチュエータ SE4520B(A4) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
センサー
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
センサー
ボールねじリード(mm)
表面処理
型式
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
スライドブロック
グリス種類
カバー
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14281252SE4520B-340U-A4NN-NNなし20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281277SE4520B-340U-A4NN-NSなし20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
205,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281295SE4520B-340U-A4NN-LNなし20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281313SE4520B-340U-A4NN-LSなし20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
225,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281338SE4520B-340U-A4NM-NNM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281356SE4520B-340U-A4NM-NSM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281374SE4520B-340U-A4NM-LNM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281392SE4520B-340U-A4NM-LSM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281417SE4520B-340U-A4NY-NNY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281435SE4520B-340U-A4NY-NSY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281453SE4520B-340U-A4NY-LNY(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281478SE4520B-340U-A4NY-LSY(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281496SE4520B-340U-A4NC-NNC(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281514SE4520B-340U-A4NC-NSC(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281532SE4520B-340U-A4NC-LNC(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281557SE4520B-340U-A4NC-LSC(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281575SE4520B-340U-A4NP-NNP(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281593SE4520B-340U-A4NP-NSP(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281618SE4520B-340U-A4NP-LNP(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14281636SE4520B-340U-A4NP-LSP(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297255SE4520B-440U-A4NN-NNなし20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297273SE4520B-440U-A4NN-NSなし20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297298SE4520B-440U-A4NN-LNなし20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297316SE4520B-440U-A4NN-LSなし20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297334SE4520B-440U-A4NM-NNM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297352SE4520B-440U-A4NM-NSM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297377SE4520B-440U-A4NM-LNM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297395SE4520B-440U-A4NM-LSM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297413SE4520B-440U-A4NY-NNY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297438SE4520B-440U-A4NY-NSY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297456SE4520B-440U-A4NY-LNY(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297474SE4520B-440U-A4NY-LSY(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297492SE4520B-440U-A4NC-NNC(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297517SE4520B-440U-A4NC-NSC(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297535SE4520B-440U-A4NC-LNC(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297553SE4520B-440U-A4NC-LSC(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297578SE4520B-440U-A4NP-NNP(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297596SE4520B-440U-A4NP-NSP(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297614SE4520B-440U-A4NP-LNP(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14297632SE4520B-440U-A4NP-LSP(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14313258SE4520B-540U-A4NN-NNなし20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14313276SE4520B-540U-A4NN-NSなし20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14313294SE4520B-540U-A4NN-LNなし20防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14313312SE4520B-540U-A4NN-LSなし20防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14313337SE4520B-540U-A4NM-NNM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14313355SE4520B-540U-A4NM-NSM(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14313373SE4520B-540U-A4NM-LNM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14313398SE4520B-540U-A4NM-LSM(フォトマイクロセンサ)20防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14313416SE4520B-540U-A4NY-NNY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしA4
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14313434SE4520B-540U-A4NY-NSY(フォトマイクロセンサ)20標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA4
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする