1軸アクチュエータ SE4520B(A5)

1軸アクチュエータ SE4520B(A5) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14282056SE4520B-340U-A5NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282074SE4520B-340U-A5NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
205,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282092SE4520B-340U-A5NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282117SE4520B-340U-A5NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
225,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282135SE4520B-340U-A5NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282153SE4520B-340U-A5NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282178SE4520B-340U-A5NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282196SE4520B-340U-A5NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282214SE4520B-340U-A5NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282232SE4520B-340U-A5NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282257SE4520B-340U-A5NY-LNB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282275SE4520B-340U-A5NY-LSB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282293SE4520B-340U-A5NC-NNB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282318SE4520B-340U-A5NC-NSB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282336SE4520B-340U-A5NC-LNB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282354SE4520B-340U-A5NC-LSB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282372SE4520B-340U-A5NP-NNB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282397SE4520B-340U-A5NP-NSB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282415SE4520B-340U-A5NP-LNB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14282433SE4520B-340U-A5NP-LSB(ロングブロック2個付)SE45340A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298052SE4520B-440U-A5NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298077SE4520B-440U-A5NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298095SE4520B-440U-A5NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298113SE4520B-440U-A5NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
244,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298138SE4520B-440U-A5NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298156SE4520B-440U-A5NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298174SE4520B-440U-A5NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298192SE4520B-440U-A5NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298217SE4520B-440U-A5NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298235SE4520B-440U-A5NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298253SE4520B-440U-A5NY-LNB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298278SE4520B-440U-A5NY-LSB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298296SE4520B-440U-A5NC-NNB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298314SE4520B-440U-A5NC-NSB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298332SE4520B-440U-A5NC-LNB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298357SE4520B-440U-A5NC-LSB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298375SE4520B-440U-A5NP-NNB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298393SE4520B-440U-A5NP-NSB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298418SE4520B-440U-A5NP-LNB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14298436SE4520B-440U-A5NP-LSB(ロングブロック2個付)SE45440A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14314055SE4520B-540U-A5NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14314073SE4520B-540U-A5NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14314098SE4520B-540U-A5NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14314116SE4520B-540U-A5NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14314134SE4520B-540U-A5NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14314152SE4520B-540U-A5NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14314177SE4520B-540U-A5NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14314195SE4520B-540U-A5NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14314213SE4520B-540U-A5NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14314238SE4520B-540U-A5NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45540A5U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする