曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(E0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520B(E0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14284856SE4520B-340U-E0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284874SE4520B-340U-E0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284892SE4520B-340U-E0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284917SE4520B-340U-E0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284935SE4520B-340U-E0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284953SE4520B-340U-E0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284978SE4520B-340U-E0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284996SE4520B-340U-E0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285014SE4520B-340U-E0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285032SE4520B-340U-E0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285057SE4520B-340U-E0CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285075SE4520B-340U-E0CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285093SE4520B-340U-E0CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285118SE4520B-340U-E0CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285136SE4520B-340U-E0CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285154SE4520B-340U-E0CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285172SE4520B-340U-E0CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285197SE4520B-340U-E0CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285215SE4520B-340U-E0CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285233SE4520B-340U-E0CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300852SE4520B-440U-E0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300877SE4520B-440U-E0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300895SE4520B-440U-E0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300913SE4520B-440U-E0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
292,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300938SE4520B-440U-E0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300956SE4520B-440U-E0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300974SE4520B-440U-E0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300992SE4520B-440U-E0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301017SE4520B-440U-E0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301035SE4520B-440U-E0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301053SE4520B-440U-E0CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301078SE4520B-440U-E0CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301096SE4520B-440U-E0CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301114SE4520B-440U-E0CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301132SE4520B-440U-E0CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301157SE4520B-440U-E0CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301175SE4520B-440U-E0CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301193SE4520B-440U-E0CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301218SE4520B-440U-E0CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301236SE4520B-440U-E0CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316855SE4520B-540U-E0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316873SE4520B-540U-E0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316898SE4520B-540U-E0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E0なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316916SE4520B-540U-E0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E0なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316934SE4520B-540U-E0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316952SE4520B-540U-E0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316977SE4520B-540U-E0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
318,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316995SE4520B-540U-E0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
319,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317013SE4520B-540U-E0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317038SE4520B-540U-E0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする