1軸アクチュエータ SE4520B(E0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520B(E0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14284865SE4520B-340U-E0CN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284883SE4520B-340U-E0CN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284908SE4520B-340U-E0CN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284926SE4520B-340U-E0CN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
278,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284944SE4520B-340U-E0CM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284962SE4520B-340U-E0CM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14284987SE4520B-340U-E0CM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285005SE4520B-340U-E0CM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285023SE4520B-340U-E0CY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285048SE4520B-340U-E0CY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285066SE4520B-340U-E0CY-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285084SE4520B-340U-E0CY-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285102SE4520B-340U-E0CC-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285127SE4520B-340U-E0CC-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285145SE4520B-340U-E0CC-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285163SE4520B-340U-E0CC-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285188SE4520B-340U-E0CP-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285206SE4520B-340U-E0CP-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285224SE4520B-340U-E0CP-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285242SE4520B-340U-E0CP-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300868SE4520B-440U-E0CN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300886SE4520B-440U-E0CN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300904SE4520B-440U-E0CN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
295,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300922SE4520B-440U-E0CN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
297,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300947SE4520B-440U-E0CM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300965SE4520B-440U-E0CM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14300983SE4520B-440U-E0CM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301008SE4520B-440U-E0CM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301026SE4520B-440U-E0CY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301044SE4520B-440U-E0CY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301062SE4520B-440U-E0CY-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301087SE4520B-440U-E0CY-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301105SE4520B-440U-E0CC-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301123SE4520B-440U-E0CC-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301148SE4520B-440U-E0CC-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301166SE4520B-440U-E0CC-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301184SE4520B-440U-E0CP-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301202SE4520B-440U-E0CP-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301227SE4520B-440U-E0CP-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301245SE4520B-440U-E0CP-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316864SE4520B-540U-E0CN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316882SE4520B-540U-E0CN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316907SE4520B-540U-E0CN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
311,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316925SE4520B-540U-E0CN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
312,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316943SE4520B-540U-E0CM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316968SE4520B-540U-E0CM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14316986SE4520B-540U-E0CM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
323,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317004SE4520B-540U-E0CM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
324,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317022SE4520B-540U-E0CY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317047SE4520B-540U-E0CY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする