曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(E3)

1軸アクチュエータ SE4520B(E3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14285258SE4520B-340U-E3NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285276SE4520B-340U-E3NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285294SE4520B-340U-E3NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285312SE4520B-340U-E3NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285337SE4520B-340U-E3NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285355SE4520B-340U-E3NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285373SE4520B-340U-E3NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285398SE4520B-340U-E3NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285416SE4520B-340U-E3NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285434SE4520B-340U-E3NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285452SE4520B-340U-E3NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285477SE4520B-340U-E3NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285495SE4520B-340U-E3NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285513SE4520B-340U-E3NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285538SE4520B-340U-E3NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285556SE4520B-340U-E3NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285574SE4520B-340U-E3NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285592SE4520B-340U-E3NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285617SE4520B-340U-E3NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14285635SE4520B-340U-E3NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301254SE4520B-440U-E3NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301272SE4520B-440U-E3NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301297SE4520B-440U-E3NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301315SE4520B-440U-E3NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301333SE4520B-440U-E3NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301358SE4520B-440U-E3NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301376SE4520B-440U-E3NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301394SE4520B-440U-E3NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301412SE4520B-440U-E3NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301437SE4520B-440U-E3NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301455SE4520B-440U-E3NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301473SE4520B-440U-E3NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301498SE4520B-440U-E3NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301516SE4520B-440U-E3NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301534SE4520B-440U-E3NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301552SE4520B-440U-E3NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301577SE4520B-440U-E3NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301595SE4520B-440U-E3NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301613SE4520B-440U-E3NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14301638SE4520B-440U-E3NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317257SE4520B-540U-E3NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317275SE4520B-540U-E3NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317293SE4520B-540U-E3NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317318SE4520B-540U-E3NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317336SE4520B-540U-E3NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317354SE4520B-540U-E3NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317372SE4520B-540U-E3NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317397SE4520B-540U-E3NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317415SE4520B-540U-E3NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14317433SE4520B-540U-E3NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする