1軸アクチュエータ SE4520B(E6)

1軸アクチュエータ SE4520B(E6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14286055SE4520B-340U-E6NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286073SE4520B-340U-E6NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286098SE4520B-340U-E6NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286116SE4520B-340U-E6NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286134SE4520B-340U-E6NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286152SE4520B-340U-E6NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286177SE4520B-340U-E6NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286195SE4520B-340U-E6NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286213SE4520B-340U-E6NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286238SE4520B-340U-E6NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286256SE4520B-340U-E6NY-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286274SE4520B-340U-E6NY-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286292SE4520B-340U-E6NC-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286317SE4520B-340U-E6NC-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286335SE4520B-340U-E6NC-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286353SE4520B-340U-E6NC-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286378SE4520B-340U-E6NP-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286396SE4520B-340U-E6NP-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286414SE4520B-340U-E6NP-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286432SE4520B-340U-E6NP-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302058SE4520B-440U-E6NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302076SE4520B-440U-E6NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302094SE4520B-440U-E6NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302112SE4520B-440U-E6NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
276,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302137SE4520B-440U-E6NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302155SE4520B-440U-E6NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302173SE4520B-440U-E6NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302198SE4520B-440U-E6NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302216SE4520B-440U-E6NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302234SE4520B-440U-E6NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302252SE4520B-440U-E6NY-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302277SE4520B-440U-E6NY-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302295SE4520B-440U-E6NC-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302313SE4520B-440U-E6NC-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302338SE4520B-440U-E6NC-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302356SE4520B-440U-E6NC-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302374SE4520B-440U-E6NP-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302392SE4520B-440U-E6NP-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302417SE4520B-440U-E6NP-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302435SE4520B-440U-E6NP-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318054SE4520B-540U-E6NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45540E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318072SE4520B-540U-E6NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45540E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318097SE4520B-540U-E6NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45540E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318115SE4520B-540U-E6NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45540E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318133SE4520B-540U-E6NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45540E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318158SE4520B-540U-E6NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45540E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318176SE4520B-540U-E6NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45540E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理20
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318194SE4520B-540U-E6NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45540E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理20
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318212SE4520B-540U-E6NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45540E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)20
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318237SE4520B-540U-E6NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45540E6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)20
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする