曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(E6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520B(E6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14286457SE4520B-340U-E6CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286475SE4520B-340U-E6CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286493SE4520B-340U-E6CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286518SE4520B-340U-E6CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286536SE4520B-340U-E6CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286554SE4520B-340U-E6CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286572SE4520B-340U-E6CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286597SE4520B-340U-E6CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286615SE4520B-340U-E6CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286633SE4520B-340U-E6CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286658SE4520B-340U-E6CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286676SE4520B-340U-E6CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286694SE4520B-340U-E6CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286712SE4520B-340U-E6CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286737SE4520B-340U-E6CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286755SE4520B-340U-E6CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286773SE4520B-340U-E6CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286798SE4520B-340U-E6CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286816SE4520B-340U-E6CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286834SE4520B-340U-E6CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302453SE4520B-440U-E6CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302478SE4520B-440U-E6CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302496SE4520B-440U-E6CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302514SE4520B-440U-E6CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
292,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302532SE4520B-440U-E6CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302557SE4520B-440U-E6CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302575SE4520B-440U-E6CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302593SE4520B-440U-E6CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302618SE4520B-440U-E6CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302636SE4520B-440U-E6CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302654SE4520B-440U-E6CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302672SE4520B-440U-E6CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302697SE4520B-440U-E6CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302715SE4520B-440U-E6CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302733SE4520B-440U-E6CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302758SE4520B-440U-E6CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302776SE4520B-440U-E6CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302794SE4520B-440U-E6CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302812SE4520B-440U-E6CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302837SE4520B-440U-E6CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318456SE4520B-540U-E6CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318474SE4520B-540U-E6CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318492SE4520B-540U-E6CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318517SE4520B-540U-E6CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318535SE4520B-540U-E6CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318553SE4520B-540U-E6CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318578SE4520B-540U-E6CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
318,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318596SE4520B-540U-E6CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
319,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318614SE4520B-540U-E6CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318632SE4520B-540U-E6CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)20
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする