曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(E9)

1軸アクチュエータ SE4520B(E9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14286852SE4520B-340U-E9NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286877SE4520B-340U-E9NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286895SE4520B-340U-E9NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286913SE4520B-340U-E9NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286938SE4520B-340U-E9NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286956SE4520B-340U-E9NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286974SE4520B-340U-E9NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286992SE4520B-340U-E9NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287017SE4520B-340U-E9NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287035SE4520B-340U-E9NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287053SE4520B-340U-E9NY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287078SE4520B-340U-E9NY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287096SE4520B-340U-E9NC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287114SE4520B-340U-E9NC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287132SE4520B-340U-E9NC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287157SE4520B-340U-E9NC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287175SE4520B-340U-E9NP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287193SE4520B-340U-E9NP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287218SE4520B-340U-E9NP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287236SE4520B-340U-E9NP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302855SE4520B-440U-E9NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302873SE4520B-440U-E9NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302898SE4520B-440U-E9NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302916SE4520B-440U-E9NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
276,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302934SE4520B-440U-E9NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302952SE4520B-440U-E9NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302977SE4520B-440U-E9NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302995SE4520B-440U-E9NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303013SE4520B-440U-E9NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303038SE4520B-440U-E9NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303056SE4520B-440U-E9NY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303074SE4520B-440U-E9NY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303092SE4520B-440U-E9NC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303117SE4520B-440U-E9NC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303135SE4520B-440U-E9NC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303153SE4520B-440U-E9NC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303178SE4520B-440U-E9NP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303196SE4520B-440U-E9NP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303214SE4520B-440U-E9NP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303232SE4520B-440U-E9NP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318858SE4520B-540U-E9NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318876SE4520B-540U-E9NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318894SE4520B-540U-E9NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318912SE4520B-540U-E9NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318937SE4520B-540U-E9NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318955SE4520B-540U-E9NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318973SE4520B-540U-E9NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318998SE4520B-540U-E9NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319016SE4520B-540U-E9NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319034SE4520B-540U-E9NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)20
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする