曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(E9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520B(E9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14286868SE4520B-340U-E9NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286886SE4520B-340U-E9NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286904SE4520B-340U-E9NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286922SE4520B-340U-E9NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286947SE4520B-340U-E9NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286965SE4520B-340U-E9NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14286983SE4520B-340U-E9NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287008SE4520B-340U-E9NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287026SE4520B-340U-E9NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287044SE4520B-340U-E9NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287062SE4520B-340U-E9NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287087SE4520B-340U-E9NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287105SE4520B-340U-E9NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287123SE4520B-340U-E9NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287148SE4520B-340U-E9NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287166SE4520B-340U-E9NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287184SE4520B-340U-E9NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287202SE4520B-340U-E9NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287227SE4520B-340U-E9NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287245SE4520B-340U-E9NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302864SE4520B-440U-E9NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302882SE4520B-440U-E9NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302907SE4520B-440U-E9NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302925SE4520B-440U-E9NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302943SE4520B-440U-E9NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302968SE4520B-440U-E9NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14302986SE4520B-440U-E9NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303004SE4520B-440U-E9NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303022SE4520B-440U-E9NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303047SE4520B-440U-E9NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303065SE4520B-440U-E9NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303083SE4520B-440U-E9NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303108SE4520B-440U-E9NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303126SE4520B-440U-E9NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303144SE4520B-440U-E9NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303162SE4520B-440U-E9NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303187SE4520B-440U-E9NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303205SE4520B-440U-E9NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303223SE4520B-440U-E9NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
291,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303248SE4520B-440U-E9NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318867SE4520B-540U-E9NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318885SE4520B-540U-E9NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318903SE4520B-540U-E9NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318928SE4520B-540U-E9NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318946SE4520B-540U-E9NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318964SE4520B-540U-E9NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14318982SE4520B-540U-E9NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319007SE4520B-540U-E9NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319025SE4520B-540U-E9NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319043SE4520B-540U-E9NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする