曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(E9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520B(E9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14287254SE4520B-340U-E9CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287272SE4520B-340U-E9CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287297SE4520B-340U-E9CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287315SE4520B-340U-E9CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287333SE4520B-340U-E9CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287358SE4520B-340U-E9CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287376SE4520B-340U-E9CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287394SE4520B-340U-E9CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287412SE4520B-340U-E9CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287437SE4520B-340U-E9CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287455SE4520B-340U-E9CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287473SE4520B-340U-E9CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287498SE4520B-340U-E9CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287516SE4520B-340U-E9CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287534SE4520B-340U-E9CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287552SE4520B-340U-E9CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287577SE4520B-340U-E9CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287595SE4520B-340U-E9CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287613SE4520B-340U-E9CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287638SE4520B-340U-E9CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303257SE4520B-440U-E9CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303275SE4520B-440U-E9CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303293SE4520B-440U-E9CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303318SE4520B-440U-E9CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
292,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303336SE4520B-440U-E9CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303354SE4520B-440U-E9CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303372SE4520B-440U-E9CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303397SE4520B-440U-E9CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303415SE4520B-440U-E9CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303433SE4520B-440U-E9CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303458SE4520B-440U-E9CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303476SE4520B-440U-E9CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303494SE4520B-440U-E9CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303512SE4520B-440U-E9CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303537SE4520B-440U-E9CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303555SE4520B-440U-E9CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303573SE4520B-440U-E9CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303598SE4520B-440U-E9CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303616SE4520B-440U-E9CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303634SE4520B-440U-E9CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
304,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319253SE4520B-540U-E9CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319278SE4520B-540U-E9CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319296SE4520B-540U-E9CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319314SE4520B-540U-E9CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319332SE4520B-540U-E9CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319357SE4520B-540U-E9CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319375SE4520B-540U-E9CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
318,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319393SE4520B-540U-E9CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
319,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319418SE4520B-540U-E9CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319436SE4520B-540U-E9CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする