曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520B(E9) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520B(E9) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
センサー
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
センサー
レール長さ(mm)
表面処理
型式
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
スライドブロック
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14287263SE4520B-340U-E9CN-NN-PSなし340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287288SE4520B-340U-E9CN-NS-PSなし340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287306SE4520B-340U-E9CN-LN-PSなし340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287324SE4520B-340U-E9CN-LS-PSなし340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
278,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287342SE4520B-340U-E9CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287367SE4520B-340U-E9CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287385SE4520B-340U-E9CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287403SE4520B-340U-E9CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287428SE4520B-340U-E9CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287446SE4520B-340U-E9CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287464SE4520B-340U-E9CY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287482SE4520B-340U-E9CY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287507SE4520B-340U-E9CC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287525SE4520B-340U-E9CC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287543SE4520B-340U-E9CC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287568SE4520B-340U-E9CC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287586SE4520B-340U-E9CP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287604SE4520B-340U-E9CP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)340標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287622SE4520B-340U-E9CP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
289,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287647SE4520B-340U-E9CP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)340防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
290,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303266SE4520B-440U-E9CN-NN-PSなし440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303284SE4520B-440U-E9CN-NS-PSなし440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303302SE4520B-440U-E9CN-LN-PSなし440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
295,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303327SE4520B-440U-E9CN-LS-PSなし440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
297,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303345SE4520B-440U-E9CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303363SE4520B-440U-E9CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303388SE4520B-440U-E9CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303406SE4520B-440U-E9CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303424SE4520B-440U-E9CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303442SE4520B-440U-E9CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303467SE4520B-440U-E9CY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303485SE4520B-440U-E9CY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303503SE4520B-440U-E9CC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303528SE4520B-440U-E9CC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303546SE4520B-440U-E9CC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303564SE4520B-440U-E9CC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303582SE4520B-440U-E9CP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
285,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303607SE4520B-440U-E9CP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)440標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
287,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303625SE4520B-440U-E9CP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
307,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303643SE4520B-440U-E9CP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)440防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
309,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319262SE4520B-540U-E9CN-NN-PSなし540標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319287SE4520B-540U-E9CN-NS-PSなし540標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319305SE4520B-540U-E9CN-LN-PSなし540防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
311,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319323SE4520B-540U-E9CN-LS-PSなし540防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
312,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319348SE4520B-540U-E9CM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)540標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319366SE4520B-540U-E9CM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)540標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319384SE4520B-540U-E9CM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)540防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
323,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319402SE4520B-540U-E9CM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)540防錆黒色被膜処理SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
324,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319427SE4520B-540U-E9CY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)540標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付20
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319445SE4520B-540U-E9CY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)540標準仕様(黒染め)SE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付20
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする