1軸アクチュエータ SE4520B(F0)

1軸アクチュエータ SE4520B(F0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14287656SE4520B-340U-F0NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45340F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287674SE4520B-340U-F0NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45340F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287692SE4520B-340U-F0NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45340F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
256,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287717SE4520B-340U-F0NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45340F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287735SE4520B-340U-F0NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287753SE4520B-340U-F0NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287778SE4520B-340U-F0NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287796SE4520B-340U-F0NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287814SE4520B-340U-F0NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287832SE4520B-340U-F0NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287857SE4520B-340U-F0NY-LNB(ロングブロック2個付)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287875SE4520B-340U-F0NY-LSB(ロングブロック2個付)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287893SE4520B-340U-F0NC-NNB(ロングブロック2個付)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287918SE4520B-340U-F0NC-NSB(ロングブロック2個付)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287936SE4520B-340U-F0NC-LNB(ロングブロック2個付)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287954SE4520B-340U-F0NC-LSB(ロングブロック2個付)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287972SE4520B-340U-F0NP-NNB(ロングブロック2個付)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14287997SE4520B-340U-F0NP-NSB(ロングブロック2個付)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288015SE4520B-340U-F0NP-LNB(ロングブロック2個付)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
268,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14288033SE4520B-340U-F0NP-LSB(ロングブロック2個付)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
269,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303652SE4520B-440U-F0NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45440F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303677SE4520B-440U-F0NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45440F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303695SE4520B-440U-F0NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45440F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
274,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303713SE4520B-440U-F0NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45440F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
276,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303738SE4520B-440U-F0NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303756SE4520B-440U-F0NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303774SE4520B-440U-F0NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303792SE4520B-440U-F0NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303817SE4520B-440U-F0NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303835SE4520B-440U-F0NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303853SE4520B-440U-F0NY-LNB(ロングブロック2個付)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303878SE4520B-440U-F0NY-LSB(ロングブロック2個付)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303896SE4520B-440U-F0NC-NNB(ロングブロック2個付)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303914SE4520B-440U-F0NC-NSB(ロングブロック2個付)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303932SE4520B-440U-F0NC-LNB(ロングブロック2個付)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303957SE4520B-440U-F0NC-LSB(ロングブロック2個付)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303975SE4520B-440U-F0NP-NNB(ロングブロック2個付)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
264,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14303993SE4520B-440U-F0NP-NSB(ロングブロック2個付)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
266,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304018SE4520B-440U-F0NP-LNB(ロングブロック2個付)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
286,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14304036SE4520B-440U-F0NP-LSB(ロングブロック2個付)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
288,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319655SE4520B-540U-F0NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45540F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319673SE4520B-540U-F0NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45540F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319698SE4520B-540U-F0NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45540F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319716SE4520B-540U-F0NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45540F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319734SE4520B-540U-F0NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319752SE4520B-540U-F0NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319777SE4520B-540U-F0NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319795SE4520B-540U-F0NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理20
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319813SE4520B-540U-F0NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14319838SE4520B-540U-F0NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)20
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする